カテゴリ
- 制御機器(87)
絞り込み
ブランド
- Entrelec
- 三菱ふそう(1,841)
- コノエ(1,333)
- ホンダ(915)
- SIEMENS(835)
- Texas Instruments(716)
- RS PRO(650)
- エレコム(424)
- SPARKFUN(201)
- トヨタ(199)
- Maritime Progress(193)
- MAZDA(マツダ)(184)
- KEMET(168)
- イトーキ(147)
- シュナイダーエレクトリック(125)
- メディアカバーマーケット(124)
- 大阪魂(119)
- フエニックス・コンタクト(112)
- Alpha Wire(107)
- ニッサン(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
「ntr」の検索結果

Entrelec アース端子台 ZS6シリーズ
Entrelec¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ZS6●ケーブルCSA:6mm2色緑 / 黄ピッチ(mm)6端子種別クランプネジ定格電流(A)720RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec 接続式端子台 ZK4シリーズ
Entrelec¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZK4 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 2段式端子台 SNKシリーズ
Entrelec¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:SNK 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:29A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:800 V ac 、 ピッチ:5.2mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec アース端子台 ZS35シリーズ
Entrelec¥9,798税込¥10,7781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ZS35●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1 kV ac色緑 / 黄ピッチ(mm)16端子種別クランプネジ定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec 多段式端子台 SNAシリーズ
Entrelec¥8,298税込¥9,1281袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 定格電流:22A 、 レベル数:トリプル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:380 V ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec アース端子台 ZS10シリーズ
Entrelec¥5,598税込¥6,1581袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ZS10●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:1.2kAピッチ(mm)8端子種別クランプネジRoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec アース端子台 ZS70シリーズ
Entrelec¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様●シリーズ:ZS70●ケーブルCSA:70mm2●定格電圧:1 kV ac色緑 / 黄ピッチ(mm)22端子種別クランプネジ定格電流(A)192RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec 多段式端子台 ZK2.5シリーズ
Entrelec¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZK2.5 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 定格電流:24A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:800 V 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃
Entrelec 標準DINレール端子 ZS4シリーズ
Entrelec¥4,498税込¥4,9481袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ZS4●ケーブルCSA:4mm2色緑 / 黄ピッチ(mm)5.2端子種別クランプネジ定格電流(A)480RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec D-SUB コネクタ SNAシリーズ
Entrelec¥7,598税込¥8,3581袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー / オレンジ 、 定格電流:20A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:400 V ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 標準DINレール端子 ZK6シリーズ
Entrelec¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZK6 、 ケーブルサイズ:8 AWG 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:グレー 、 定格電流:50A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃
Entrelec 標準DINレール端子 ZS16シリーズ
Entrelec¥6,798税込¥7,4781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ZS16●ケーブルCSA:16mm2●定格電圧:1 kV ac色緑 / 黄ピッチ(mm)10端子種別クランプネジ定格電流(A)76RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec ジャンパバー SNK Seriesシリーズ
Entrelec¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様【併用】ZK10端子台シリーズSNK SeriesRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ12極ジャンパバー
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー
Entrelec¥5,898税込¥6,4881袋(5個)7日以内出荷種類 = ジャンパバー。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポールRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Entrelec 5×20mm ZK2.5シリーズ
Entrelec¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:16A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:スプリングクランプ 、 レール型の互換性:TH35-15, TH35-7.5 、 シリーズ:ZK2.5 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台. ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台は、高性能でコンパクトな端子台です。前面にある平らなマーカーゾーンにより、マーキングにも適した端子です。最大8桁までマーキングしたり、文字サイズを大きくすることができます。. 特長と利点. スプリング端子(3.5 mmマイナスドライバ操作) 2.5 mm2 (12 AWG) DINレール取り付けが簡単
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ 基板 SNAシリーズ
Entrelec¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:基板マトリックス●併用可能製品:DINレールコンポーネントボックスシリーズSNARoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ 保護カバー PLシリーズ
Entrelec¥3,198~税込¥3,518~1袋(5個)7日以内出荷シリーズPLRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ 圧縮クランプ Dシリーズ
Entrelec¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:圧縮クランプ●シリーズ:D併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ 圧縮クランプ Eシリーズ
Entrelec¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:圧縮クランプシリーズE併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー JB8シリーズ
Entrelec¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB8。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポールRoHS指令(10物質対応)対応