カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Entrelec
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • イスカル(5)
  • ワイドミュラー(4)
  • アトム興産(3)
  • 多摩電子(3)
  • 神津精機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 中央精機(2)
  • Vesrah(2)
  • KSフィルター(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • CKD(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ゼブラ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • TOTO(1)
  • 流体工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-a(5)」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズ付き端子台 Entrelec 6mm ピッチ 5×20mm SNKシリーズ Entrelecヒューズ付き端子台 Entrelec 6mm ピッチ 5×20mm SNKシリーズEntrelec
6,798税込7,478
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:6mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:400 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm DRシリーズ Entrelecヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm DRシリーズEntrelec
6,698税込7,368
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:14 (with ferrule) AWG, 12 AWG●ケーブルCSA:4 (stranded) mm2, 6 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V ac、600 V dc●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS15●シリーズ:DR●動作温度 Max:+110℃●絶縁端子は、テスト目的で回路のセクションを絶縁するためのみに使用してください。電源を供給した状態でデバイスのオンオフ切り替えに使用してはなりません。. マイクロヒューズ端子. 20 x 5 mmと25 x 5 mmの両ヒューズサイズに最適 ターミナルピッチ8 mm、レール上の深さ38 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm SNKシリーズ Entrelecヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm SNKシリーズEntrelec
979税込1,077
1個ほか
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃