カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Entrelec
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- brembo(4)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- SMC(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- Optibelt(1)
- Sensata / Cynergy3(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v10x750」の検索結果
特価

ヒューズ付き端子台 Entrelec 16mm ピッチ 6.35×25.4mm, 6.35×32mm Mシリーズ
Entrelec¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10 (solid) mm2, 6 (stranded) mm2●色:グレー●ピッチ:16mm●ヒューズサイズ:6.35 x 25.4 mm, 6.35 x 32 mm●定格電流:10A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:M●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応