カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Entrelec
  • オカムラ(岡村製作所)(2,543)
  • ホンダ(144)
  • SMC(115)
  • KVK(26)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • MH CONNECTORS(7)
  • オーム電機(6)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • エスコ(4)
  • コガネイ(4)
  • 住商モンブラン(4)
  • PROST's(4)
  • スズキ(3)
  • 日野自動車(3)
  • 岩崎製作所(3)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zk2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Entrelec 多段式端子台  ZK2.5シリーズ Entrelec

    Entrelec 多段式端子台 ZK2.5シリーズ

    Entrelec
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:ZK2.5 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 定格電流:24A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:800 V 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃
  • Entrelec 標準DINレール端子  ZK2.5シリーズ Entrelec

    Entrelec 標準DINレール端子 ZK2.5シリーズ

    Entrelec
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • ヒューズ付き端子台 Entrelec 5×20mm ZK2.5シリーズ Entrelec

    ヒューズ付き端子台 Entrelec 5×20mm ZK2.5シリーズ

    Entrelec
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:16A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:スプリングクランプ 、 レール型の互換性:TH35-15, TH35-7.5 、 シリーズ:ZK2.5 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台. ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台は、高性能でコンパクトな端子台です。前面にある平らなマーカーゾーンにより、マーキングにも適した端子です。最大8桁までマーキングしたり、文字サイズを大きくすることができます。. 特長と利点. スプリング端子(3.5 mmマイナスドライバ操作) 2.5 mm2 (12 AWG) DINレール取り付けが簡単
  • Entrelec 接続式端子台  ZK4シリーズ Entrelec

    Entrelec 接続式端子台 ZK4シリーズ

    Entrelec
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:ZK4 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec 標準DINレール端子  ZK4シリーズ Entrelec

    Entrelec 標準DINレール端子 ZK4シリーズ

    Entrelec
    2,298税込2,528
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Entrelec 標準DINレール端子  ZK10シリーズ Entrelec

    Entrelec 標準DINレール端子 ZK10シリーズ

    Entrelec
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Entrelec 標準DINレール端子  ZK6シリーズ Entrelec

    Entrelec 標準DINレール端子 ZK6シリーズ

    Entrelec
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:ZK6 、 ケーブルサイズ:8 AWG 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:グレー 、 定格電流:50A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃
関連キーワード
pzk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pzk