カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- Entrelec
- オカムラ(岡村製作所)(147)
- ホンダ(144)
- SMC(115)
- KVK(26)
- MAZDA(マツダ)(12)
- MH CONNECTORS(7)
- オーム電機(5)
- AICA(アイカ工業)(4)
- エスコ(4)
- コガネイ(4)
- 住商モンブラン(4)
- PROST's(4)
- スズキ(3)
- 日野自動車(3)
- 岩崎製作所(3)
- アディダス(3)
- アイ・オー・テクノロジーズ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「zk2」の検索結果

Entrelec 多段式端子台 ZK2.5シリーズ
Entrelec¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZK2.5 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 定格電流:24A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:800 V 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃
ヒューズ付き端子台 Entrelec 5×20mm ZK2.5シリーズ
Entrelec¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:16A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:スプリングクランプ 、 レール型の互換性:TH35-15, TH35-7.5 、 シリーズ:ZK2.5 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台. ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台は、高性能でコンパクトな端子台です。前面にある平らなマーカーゾーンにより、マーキングにも適した端子です。最大8桁までマーキングしたり、文字サイズを大きくすることができます。. 特長と利点. スプリング端子(3.5 mmマイナスドライバ操作) 2.5 mm2 (12 AWG) DINレール取り付けが簡単
Entrelec 接続式端子台 ZK4シリーズ
Entrelec¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZK4 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 標準DINレール端子 ZK6シリーズ
Entrelec¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZK6 、 ケーブルサイズ:8 AWG 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:グレー 、 定格電流:50A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃