カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- Entrelec
- ALBA(アルバ)(1)
- BRAKING(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KVK(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- SMC(112)
- サンクリエイト(2)
- ホンダ(23)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「zk2a」の検索結果

Entrelec 接続式端子台 ZK4シリーズ
Entrelec¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZK4 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 標準DINレール端子 ZK6シリーズ
Entrelec¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZK6 、 ケーブルサイズ:8 AWG 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:グレー 、 定格電流:50A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃
Entrelec 多段式端子台 ZK2.5シリーズ
Entrelec¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZK2.5 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 定格電流:24A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:800 V 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃