カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- Entrelec
- MAZDA(マツダ)(1,001)
- SMC(612)
- ホンダ(169)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- TOKIO(藤沢工業)(36)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](14)
- コガネイ(12)
- テクロック(10)
- ALBA(アルバ)(8)
- シバタ(フォークリフト)(8)
- ZART(8)
- エスコ(5)
- CKD(5)
- 鈴木ラテックス(5)
- 三菱電機(5)
- ハリケーン(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「zs-1」の検索結果

Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 720A, 1SNK506150R0000
Entrelec¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 720A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000
Entrelec¥9,798税込¥10,7781袋(5個)7日以内出荷色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電圧 = 1 kV acA。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000
Entrelec¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷色 = グレー。レベル数 = シングル。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 41A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516010R0000
Entrelec¥4,398税込¥4,8381袋(5個)7日以内出荷色 = グレー。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516020R0000
Entrelec¥4,898税込¥5,3881袋(5個)7日以内出荷色 = 青。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec アース端子台 ZS35シリーズ
Entrelec¥9,798税込¥10,7781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ZS35●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1 kV ac色緑 / 黄ピッチ(mm)16端子種別クランプネジ定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec 標準DINレール端子 ZS16シリーズ
Entrelec¥6,798税込¥7,4781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ZS16●ケーブルCSA:16mm2●定格電圧:1 kV ac色緑 / 黄ピッチ(mm)10端子種別クランプネジ定格電流(A)76RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec アース端子台 ZS70シリーズ
Entrelec¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様●シリーズ:ZS70●ケーブルCSA:70mm2●定格電圧:1 kV ac色緑 / 黄ピッチ(mm)22端子種別クランプネジ定格電流(A)192RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX