カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Roxburgh EMC
  • モノタロウ(4)
  • AHS(1)
  • JBL(1)
  • KTC(1)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
  • SPARKFUN(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(44)
  • TRUSCO(1)
  • アウス(4)
  • イシハシ精工(2)
  • サンワダイレクト(1)
  • プロトティップ(1)
  • マリンテック(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2h-04 tone」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 4A 250 V ac/dc, RIS0422H2 Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 4A 250 V ac/dc, RIS0422H2

    Roxburgh EMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: RIS●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: ねじ取り付け●動作周波数: 50/60Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●IEC664 、 IEC950 、 BS EN60950. UL 、 CSA 、 TUV 、 SEMKO. IEC インレットフィルタスイッチ付き及びツインヒューズ付きねじ固定( RIS ). ツインヒューズ / 2 極スイッチオン / オフスイッチ 3 種類の標準電流定格、 2 A 、 4 A 、 6 A を用意しています。 コモンモード及び差動モードの干渉に対する優れた性能定格 金属製ケースは、優れたシールド効果を発揮します FCC 、 FTZ に適合する製品に適しています デジタル及び通信機器、測定機器、医療機器に対応しますRoHS指令(10物質対応)対応