カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Roxburgh EMC
  • AMPHENOL(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • KEMET(10)
  • LITTELFUSE(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • RS PRO(62)
  • SCHAFFNER(3)
  • SIEMENS(2)
  • STMicro(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • カジメイク(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(11)
  • フォーク(2)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • ラムマウント(8)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「62max」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Roxburgh EMC サージ防止装置, 500 V ac, フランジマウント, 3CRH30330 Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC サージ防止装置, 500 V ac, フランジマウント, 3CRH30330

    Roxburgh EMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●サプレッサタイプ : 3相●最大定格電圧 : 500 V ac●実装タイプ : フランジマウント●シリーズ : CRH●長さ : 66mm●奥行き : 32mm●高さ : 62mm●寸法 : 66×32×62mm●リード間隔 : 13mm●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +70℃●これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. CRH シリーズ. コンタクト寿命を延ばす抵抗器及びコンデンサで構成される産業用グレードの RC コンタクトサプレッサです. スイッチ又はリレーのコンタクト間で接続し、無効負荷の切り替え時に発生する干渉を抑制できます 自己回復構造と自消性ケースを備えています 500 V ac 定格 - 単相及び 3 相バージョン 成形面取り付けラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • Roxburgh EMC RFIフィルタ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC RFIフィルタ

    Roxburgh EMC
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    7日以内出荷
  • Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 9.4nF 2.5 mH 0.74 mA 1MΩ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 9.4nF 2.5 mH 0.74 mA 1MΩ

    Roxburgh EMC
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES10●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 62mm●奥行き: 32mm●高さ: 22mm●寸法: 60×32×72mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES10シリーズ. 伝導高周波干渉(RFI)の優れた減衰性能を持つ、Roxburgh EMC RES10シリーズの単相フィルタです。 RES10シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途向けに設計されています。. 定格電流に対してコンパクトなサイズ DCから400 Hz用 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 9.4nF 1 mH 0.74 mA 1MΩ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 9.4nF 1 mH 0.74 mA 1MΩ

    Roxburgh EMC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 9.4nF 12 mH 0.74 mA 1MΩ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 9.4nF 12 mH 0.74 mA 1MΩ

    Roxburgh EMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES10●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 62mm●奥行き: 34.3mm●静電容量: 9.4 nF, 100nF●インダクタンス: 12 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES10シリーズ. 伝導高周波干渉(RFI)の優れた減衰性能を持つ、Roxburgh EMC RES10シリーズの単相フィルタです。 RES10シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途向けに設計されています。. 定格電流に対してコンパクトなサイズ DCから400 Hz用 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応