カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Roxburgh EMC
  • RS PRO(42)
  • SCHAFFNER(41)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • XP POWER(19)
  • SCHURTER(16)
  • A-Stage(8)
  • EPCOS(7)
  • TAKEGAWA(武川)(4)
  • コミネ(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • Maestraudio(2)
  • Mono Wireless(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Baumer(1)
  • SKC(環境測定)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-stage」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 9.4nF 44 mH 0.73 mA Multi Stage 1MΩ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 9.4nF 44 mH 0.73 mA Multi Stage 1MΩ

    Roxburgh EMC
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Multi Stage●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 52mm●静電容量: 9.4 nF, 660nF●寸法: 85×52×30mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES70シリーズ. Roxburgh EMC RES70シリーズ多段式単相EMCフィルタは、差動モードとコモンモードで高い減衰性を実現します。RES70シリーズは、ドライブを使用するなど、高レベルのノイズが存在する用途で使用できます。RES70シリーズの主な用途には、電気 / 電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 特長及び利点:. 多段式 差動モードとコモンモードでの高い減衰性 高周波減衰 DCから400 Hz用 1~36 Amp コンパクトサイズで高性能を発揮 ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 660nF 22.4 mH 0.73 mA Multi Stage 1MΩ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 660nF 22.4 mH 0.73 mA Multi Stage 1MΩ

    Roxburgh EMC
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Multi Stage●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 52mm●静電容量: 660nF●インダクタンス: 22.4 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES80シリーズ. Roxburgh EMC RES80シリーズ多段式単相EMCフィルタは、非常に高い作動モード及びコモンモードでの減衰性と、優れた低周波減衰を実現します。 RES80シリーズは、ドライブを使用するなど、高レベルのノイズが存在する用途で使用できます。 RES80シリーズの主な用途には、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 多段式 差動モード及びコモンモードでの高い減衰性 優れた低周波減衰 DCから400 Hz用 1~16 Amp コンパクトサイズで高性能を発揮 ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Roxburgh EMC RFIフィルタ 三相 10A フランジマウント 1μF 2.8 mH 3.4 mA Single Stage 1.4W 14mΩ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC RFIフィルタ 三相 10A フランジマウント 1μF 2.8 mH 3.4 mA Single Stage 1.4W 14mΩ

    Roxburgh EMC
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 500 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 3●シリーズ: KMF●動作周波数: 60Hz●長さ: 179mm●奥行き: 45mm●静電容量: 1μF●インダクタンス: 2.8 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 14mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh KMFシリーズ. Roxburgh KMFシリーズのフィルタは電動工具、産業用制御装置、機械設備、ハンドリング機器及び無停電電源装置などの用途向けに設計されています。. 側面取り付け、機械、ドライブ、キャビネット及びパネルの内外に取り付け 軽量、小さな底面積及びIP保護等級を備えた端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • Roxburgh EMC RFIフィルタ 三相 50A フランジマウント 2.2μF 5.1 μH 14.5 mA Single Stage 7W 2.8mΩ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC RFIフィルタ 三相 50A フランジマウント 2.2μF 5.1 μH 14.5 mA Single Stage 7W 2.8mΩ

    Roxburgh EMC
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 50A●最大定格電圧: 500 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 272mm●奥行き: 74mm●静電容量: 2.2μF●インダクタンス: 5.1 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 2.8mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh KMFシリーズ. Roxburgh KMFシリーズのフィルタは電動工具、産業用制御装置、機械設備、ハンドリング機器及び無停電電源装置などの用途向けに設計されています。. 側面取り付け、機械、ドライブ、キャビネット及びパネルの内外に取り付け 軽量、小さな底面積及びIP保護等級を備えた端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 3 μF, 22nF 8 mH 1.02 mA Multi Stage 220kΩ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 3 μF, 22nF 8 mH 1.02 mA Multi Stage 220kΩ

    Roxburgh EMC
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES90●動作周波数: DC → 60Hz●長さ: 115mm●奥行き: 57mm●静電容量: 3 μF, 22nF●インダクタンス: 8 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES90シリーズ. Roxburgh EMC RES90シリーズ多段式単相EMCフィルタは、高い差動モード及びコモンモードの減衰性を実現します。 RES90シリーズは、ドライブを使用するなど、高レベルのノイズが存在する用途で使用できます。 RES90シリーズの主な用途には、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 多段式 非常に高い差動及びコモンモード減衰 優れた減衰性能 DCから60 Hz用 1~30 Amp コンパクトサイズで高性能を発揮 ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Roxburgh EMC 電源ラインフィルタ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC 電源ラインフィルタ

    Roxburgh EMC
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • Roxburgh EMC RFIフィルタ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC RFIフィルタ

    Roxburgh EMC
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
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
"a-stage" Roxburgh EMC 【通販モノタロウ】