カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Roxburgh EMC
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- EPCOS(4)
- LITTELFUSE(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「j-6500v」の検索結果

Roxburgh EMC バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:350V, DVS240
Roxburgh EMC¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●バリスタ電圧 : 240V●最大AC定格電圧 : 275V●最大直流定格電圧 : 350V●材料 : 金属J●シリーズ : DVS●最大サージ電流 : 6500A●長さ : 75mm●奥行き : 52.5mm●厚さ : 12.5mm●寸法 : 75×52.5×12.5mm●MOVモジュール、DVSシリーズ. トップハットプロファイルDINレールに直接スナップ取り付け可能なモジュラ型スリムライントランジェント電圧サプレッサ. 電気的に絶縁されたデュアル高エネルギー酸化金属バリスタ ラインサージからヒューズを保護RoHS指令(10物質対応)対応