仕様●インダクタンス: 2.4 mH●実装タイプ: 空中配線●最大直流抵抗: 400mΩ●許容差: ±20%●直径: 32mm●奥行き: 13.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 32 (Dia.) x 13.5mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●リード径: 0.56mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応