カテゴリ
- 制御機器(88)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Murrelektronik Limited
- メディアカバーマーケット(526)
- LITTELFUSE(83)
- ELITE(サイクル)(79)
- StarTech.com(57)
- ラムマウント(33)
- Mono Wireless(27)
- エリートバッグ社(24)
- Xiaomi(15)
- TRANSCEND(トランセンド)(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
- アタックベース(6)
- COOLER MASTER(6)
- JOYN(6)
- グリーンハウス(5)
- 酒井医療(5)
- Avail(アベイル)(5)
- ホンダ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(89)
「elite」の検索結果
特価

Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ
Murrelektronik Limited¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタアダプタ, Murrelektronik Limited ライトアングル
Murrelektronik Limited¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様終端1:4ピンメスM12 、 終端1コンタク数:4 、 終端1ポート数:1 、 終端1ジェンダー:メス 、 終端1サイズ:M12 、 終端2コネクタ数:1 、 終端2ポート数:1 、 終端2ジェンダー:メス 、 終端2サイズ:RJ45 、 定格電流:1.76A 、 IP保護等級:IP20、IP67 、 定格電圧:60 V dc 、 ボディ向き:ライトアングル 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M12-RJ45アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
CUBE67 I/O EXTENSION MODULE
Murrelektronik Limited¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷から63日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
M12 male 0° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
Murrelektronik Limited¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷用途センサ用ケーブルケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
Cube67 I/O Cable-Module, I/O Extension Module
Murrelektronik Limited¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8.5m
Murrelektronik Limited¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷用途センサ用ケーブルケーブル長(m)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
Cube67 Valve-Interface, I/O Extension Module
Murrelektronik Limited¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited ジャンパバー
Murrelektronik Limited¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷仕様最大順方向電圧:250 V●最大入力電流は:36 A●ピン数:20●取付けスタイル:プラグイン●長さ:121.5mm●幅:2.8mm●深さ:10mm●寸法:121.5 x 2.8 x 10 mm●MIROシリーズ用オプトカプラアクセサリ. MIROシリーズのオプトカプラと併用するアクセサリです。. プラグリンク 10極レール ワイヤチェーン ラベル 絶縁プレートRoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited コネクタシール
Murrelektronik Limited¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様シールタイプ:ねじプラグ 、 併用可能製品:MVP12 、 長さ:13mm 、 IP保護等級:IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K 、 動作温度 Max:+205℃ 、 動作温度 Min:-100℃ 、 MVP12ステンレススチールブラインドプラグ(M12)RoHS指令(10物質対応)対応
モータプロテクタ Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limited¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様電流範囲:1 A、2 A、4 A、6 A●極数:2●ターミナルタイプ:スプリングクランプ●定格電圧:24 V dc●長さ:36mm●幅:80mm●深さ:90mm●寸法:36 x 80 x 90 mm●UL認定. MICO Classic回路ブレーカ. Murr ElektronikのMICO Classicシリーズは、24 V dc システム用のインテリジェントな配電システムです。 MICOは電流を監視して、最大負荷に到達しているときにLEDで表示し、電流範囲を調整できます。 電流が正常な場合、LEDは緑です。選択した電流範囲の90 %に達すると、LEDは緑で点滅します。 短絡が発生するか、選択した負荷を超過すると、LEDは赤で点滅し、選択したチャンネルがオフに切り替わります。 ボタンを押すだけで各チャンネルを個別にオン / オフに切り替え可能なため、優れた柔軟性を発揮します。 MICOシリーズは、過電流による火災の危険性を低減したり、電力リセット後でも作動ステータスを保存したりできるなど、多くの利点があります。. 特長と利点:. 電子式電流モニタリング 2出力又は4出力チャンネル 調整可能な電流範囲 スプリングクランプ端子 両側にブリッジシステムを装備 点滅LEDにより90 %の警告通知 グループアラームコンタクト(無電位) 個々の電流経路のカスケード開始 制御キャビネットのスペースを最大30 %節約. 製品用途の情報. 一体型ブリッジシステムを介して複数のMICOモジュールを接続し、設置時間と誤配線の可能性の両方を減らすことができます。 スプリングクランプ式端子は最短時間での設置を可能にします。 これらは、メンテナンスフリーで、耐振性があります。 ねじ止め端子を締め直す定期メンテナンスは不要RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited 丸型コネクタダストキャップ
Murrelektronik Limited¥1,998~税込¥2,198~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited インターフェイスリレーモジュール
Murrelektronik Limited¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷取付方式DINレールRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電圧(AC V)250
Murrelektronik Limited 丸型コネクタ T Couplerシリーズ
Murrelektronik Limited¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様コンタクト数:5 、 プラグ/ソケット:プラグ, ソケット 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4 (per Contact)A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス , オス 、 定格電圧:60 V ac/dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:チーズ 、 シリーズ:T Coupler 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited DINレール取付電源 / パネル取付電源
Murrelektronik Limited¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 15m
Murrelektronik Limited¥32,980税込¥36,2781個63日以内出荷用途センサ用ケーブルケーブル長(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 14m
Murrelektronik Limited¥29,980税込¥32,9781個63日以内出荷用途センサ用ケーブルケーブル長(m)14RoHS指令(10物質対応)対応
M12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 18m
Murrelektronik Limited¥43,980税込¥48,3781個63日以内出荷用途センサ用ケーブルケーブル長(m)18RoHS指令(10物質対応)対応
M12 male 0° / M12 female 0° A-cod. PUR (4x0.5C+2x0.5)C shielded ye 5m
Murrelektronik Limited¥22,980税込¥25,2781個63日以内出荷用途センサ用ケーブルケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10m
Murrelektronik Limited¥24,980税込¥27,4781個63日以内出荷用途センサ用ケーブルケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 6m
Murrelektronik Limited¥18,980税込¥20,8781個63日以内出荷用途センサ用ケーブルケーブル長(m)6RoHS指令(10物質対応)対応
M12 male 0° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8m
Murrelektronik Limited¥22,980税込¥25,2781個63日以内出荷用途センサ用ケーブルケーブル長(m)8RoHS指令(10物質対応)対応
M12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.70m
Murrelektronik Limited¥9,698税込¥10,6681個63日以内出荷用途センサ用ケーブルケーブル長(m)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 20m
Murrelektronik Limited¥39,980税込¥43,9781個63日以内出荷用途センサ用ケーブルケーブル長(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
M12 female 0° A-cod.with cable PUR (4x0.5C+2x0.5)C shielded ye 10m
Murrelektronik Limited¥33,980税込¥37,3781個63日以内出荷用途センサ用ケーブルケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応