アメリカンメッシュキャップアイトス(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付サイズフリー混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100機能通気性頭囲(cm)56~60生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
アメリカンメッシュキャップアイトス(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付サイズフリー混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100機能通気性頭囲(cm)56~60生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
作業靴 AZ-58057アイトス(48件のレビュー)当日出荷
足袋の様な履き心地!履いた人になじむ快適シューズ!通気性に優れています。
形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿混材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)280(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプたびぐつ
セーフティシューズ(男女兼用)アイトス(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
脱ぎ履きの多い現場や軽作業に
軽量先芯入りスリッポンタイプのセーフティシューズ
形状ローカット材質(甲被)合成皮革+合成繊維(ポリエステル)標準質量(g/片足)280±10(26cm)材質(底部)EVA+熱可塑性ゴム(TPR)材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
厨房長靴(先芯入り)アイトス(12件のレビュー)当日出荷
色ホワイト足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)39(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC(耐油)標準質量(g/片足)1000(26cm)機能耐油材質(先芯)スチール靴タイプ長靴
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
清涼感キャップ AZ-66311アイトス(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
吸汗速乾素材を使用した清涼感キャップ。表ポリエステル、裏綿の2層構造で、ソフトで優しい肌触り。吸水性に優れています。通気性に優れ、その上素早く乾燥します。
サイズフリー仕様マジックテープ調整混率(%)ポリエステル50、綿50機能涼感、吸汗速乾、通気性頭囲(cm)56~60
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
AZ-8561 本格防風防寒ブルゾンアイトス(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
高い防風性と防寒性能、さらにボリューム感のあるボンディング素材が高級感を演出。
仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、反射テープ、内ポケット、袖ポケット付、両脇ポケット、衿/フリース二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100、中綿入り生地240Tマイクロボンディング
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233