カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- IQD
- ABRACON(40)
- BIGM(丸山製作所)(247)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- CKD(45)
- EIKO(栄工舎)(19)
- JTC(70)
- KANA(片山チエン)(17)
- MAZDA(マツダ)(144)
- SMC(54)
- TAKEGAWA(武川)(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- エスコ(36)
- スバル(44)
- トヨタ(28)
- ホンダ(88)
- ミツビシ(35)
- 九州電通(19)
- 神戸製鋼(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入
IQD¥7,998税込¥8,7981袋(100個)7日以内出荷HC49/4H IQD仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7162-75
水晶振動子 10MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入
IQD¥6,398税込¥7,0381袋(100個)7日以内出荷HC49/4H IQD仕様●標準周波数:10MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7162-77
水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin 1袋 5個入
IQD¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷IQD Quartz Crystal は、抵抗溶接のため、不活性環境ではハーメチックシールドが施され、リードにはガラス金属シールが施されています。標準 2 脚 HC49 パッケージに収納されています。周波数は 12.0 MHz です 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 周波数安定性は ± 30.00ppm です仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6968-68
IQD 水晶振動子, スルーホール, 2-pin, HC49/4H
IQD¥3,398~税込¥3,738~1箱(50個)ほか7日以内出荷仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール
IQD 水晶振動子, 2MHz, スルーホール, 2-pin, HC49
IQD¥1,998税込¥2,1981箱(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ抵抗:600Ω●負荷キャパシタンス:20pF長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)2RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49及びHC49U IQDパッケージHC49実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±100周波数許容性(ppm)±50最大動作温度(℃)50
IQD 水晶振動子, 4MHz, スルーホール, 2-pin, HC49
IQD¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷仕様HC49及びHC49U IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)100負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
IQD 水晶振動子, 10MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H
IQD¥2,798税込¥3,0781箱(50個)7日以内出荷仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準10動作温度(℃)(Max)70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 3.6864MHz, スルーホール, 2-pin, HC49
IQD¥2,498税込¥2,7481箱(20個)7日以内出荷仕様HC49及びHC49U IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準3.6864動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)150負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
IQD 水晶振動子, 11.0592MHz, スルーホール, 2-pin, HC49
IQD¥1,998税込¥2,1981箱(20個)7日以内出荷仕様業界標準のリード付きパッケージ 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、標準の2リードHC49パッケージ モデルHC49 モデル公開番号15長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準11.0592動作温度(℃)(Max)60実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)35負荷キャパシタンス(pF)20周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20
IQD 水晶振動子, 4MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H
IQD¥2,998税込¥3,2981箱(50個)7日以内出荷仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)130負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
IQD 水晶振動子, 20MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H
IQD¥3,398税込¥3,7381箱(50個)7日以内出荷仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準20動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 1.8432MHz, スルーホール, 2-pin, HC49
IQD¥2,898税込¥3,1881箱(10個)欠品中仕様●シリーズ抵抗:800Ω●負荷キャパシタンス:30pF長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)1.8432RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49及びHC49U IQDパッケージHC49実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最大動作温度(℃)60
IQD 水晶振動子, 24MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H
IQD¥5,198税込¥5,7181袋(100個)7日以内出荷仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準24動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 2.4577MHz, スルーホール, 2-pin, HC49
IQD¥2,198税込¥2,4181箱(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ抵抗:600Ω●負荷キャパシタンス:30pF長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)2.4577RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49及びHC49U IQDパッケージHC49実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最大動作温度(℃)60
IQD 水晶振動子, 7.3728MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H
IQD¥2,898税込¥3,1881箱(50個)7日以内出荷仕様業界標準リードのパッケージ、抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着 モデルHC49/4H モデル公開番号15長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準7.3728動作温度(℃)(Max)60実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 3.6864MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H
IQD¥3,998税込¥4,3981箱(50個)7日以内出荷仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準3.6864動作温度(℃)(Max)70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)300負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 4.9152MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H
IQD¥6,898税込¥7,5881袋(100個)7日以内出荷仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4.9152動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)130負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 11.0592MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H
IQD¥5,298税込¥5,8281袋(100個)8日以内出荷仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準11.0592動作温度(℃)(Max)70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら