カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • IQD
  • DJI(107)
  • オスモカラー(6)
  • JTT(5)
  • Ecliptek(54)
  • ABRACON(52)
  • ハンディ・クラウン(28)
  • PGYTECH(21)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • 京セラ(10)
  • Kenko(ケンコートキナー)(10)
  • INFINEON(10)
  • 東芝(9)
  • AKER(8)
  • brembo(7)
  • EUROQUARTZ(6)
  • SPARKFUN(6)
  • 守隨本店(5)
  • Cosmo[縫製用品](5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「osmo」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入 IQD

    発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入

    IQD
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数: 8.0 MHz 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲-40℃ → 85℃ 立ち上り / 立ち下り時間は最大 10.0 ns です
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6962-07
  • 発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入 IQD

    発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    IQD
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6956-23
  • IQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMD IQD

    IQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMD

    IQD
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オシレータタイプ:TCXO●負荷キャパシタンス:15pF高さ(mm)2出力レベルHCMOS出力周波数10 → 40 秒MHz最大供給電圧(V)3.3周波数偏差(ppm)±0.5最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • IQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD

    IQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    IQD
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
  • IQD 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD

    IQD 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    IQD
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)3.4幅(mm)2.7寸法(mm)3.4×2.7×1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性CFPS-39出力レベルCMOS出力周波数50MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • IQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD

    IQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    IQD
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4高さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数20MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)0
  • IQD 発振器, 50MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD

    IQD 発振器, 50MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    IQD
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数50MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
  • IQD 発振器, 10MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD

    IQD 発振器, 10MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    IQD
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4高さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数10MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)0
  • IQD 発振器, 25MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD

    IQD 発振器, 25MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    IQD
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数25MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
  • IQD 発振器, 16MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD

    IQD 発振器, 16MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    IQD
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数16MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
  • IQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD

    IQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD

    IQD
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70出力レベルHCMOS, TTL出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0