カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- IQD
- モノタロウ(3)
- VISHAY(48)
- KEMET(31)
- ABRACON(30)
- Texas Instruments(26)
- ツツミ工業(24)
- BOURNS(23)
- MURATA(村田製作所)(18)
- エスコ(15)
- 未来工業(12)
- フロン工業(11)
- PISCO(ピスコ)(10)
- onsemi(10)
- omron(オムロン)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- ノーブランド(9)
- CKD(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- EPSON(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pf-20」の検索結果
特価

水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 10個入
IQD¥559税込¥6151袋(10個)7日以内出荷仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:6pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6962-35
IQD 水晶振動子, 2MHz, スルーホール, 2-pin, HC49
IQD¥1,998税込¥2,1981箱(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ抵抗:600Ω●負荷キャパシタンス:20pF長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)2RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49及びHC49U IQDパッケージHC49実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±100周波数許容性(ppm)±50最大動作温度(℃)50
IQD 水晶振動子, 11.0592MHz, スルーホール, 2-pin, HC49
IQD¥1,998税込¥2,1981箱(20個)7日以内出荷仕様業界標準のリード付きパッケージ 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、標準の2リードHC49パッケージ モデルHC49 モデル公開番号15長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準11.0592動作温度(℃)(Max)60実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)35負荷キャパシタンス(pF)20周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20
水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 100個入
IQD¥4,098税込¥4,5081袋(100個)7日以内出荷IQD シリンダ水晶は、2 x 6 mm のプレス密閉された金属容器に入ったリード付き水晶です。周波数: 32.7680 kHz 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 許容条件は 25 ℃ です 動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:6pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6968-79
水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin 1袋 5個入
IQD¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷IQD Quartz Crystal は、抵抗溶接のため、不活性環境ではハーメチックシールドが施され、リードにはガラス金属シールが施されています。標準 2 脚 HC49 パッケージに収納されています。周波数は 12.0 MHz です 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 周波数安定性は ± 30.00ppm です仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6968-68
水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin 1袋 100個入
IQD¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6961-88
水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入
IQD¥58,980税込¥64,8781セット(1000個)7日以内出荷HC49/4H SMX。基本共振モード仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7148-59
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入
IQD¥479税込¥5271袋(5個)7日以内出荷IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 25.0 MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 25 ℃ での許容条件仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6972-95
水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入
IQD¥479税込¥5271袋(5個)7日以内出荷仕様●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6962-87
水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入
IQD¥7,198税込¥7,9181セット(100個)7日以内出荷IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた 3.2 x 1.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6968-78
水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入
IQD¥7,198税込¥7,9181セット(100個)7日以内出荷IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた 3.2 x 1.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です RoHS(2022年10月現在)。終端は NiAu です仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6962-14
水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入
IQD¥9,598税込¥10,5581セット(100個)7日以内出荷IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 40.0MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ です仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6972-74
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入
IQD¥9,298税込¥10,2281セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6968-98
水晶振動子 6MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入
IQD¥57,980税込¥63,7781セット(1000個)7日以内出荷HC49/4H SMX。基本共振モード仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:6MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:60Ω●動作温度 Min:-10℃アズワン品番65-6957-25
水晶振動子 4MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入
IQD¥5,998税込¥6,5981袋(100個)7日以内出荷HC49/4H IQD仕様●標準周波数:4MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7162-30