カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • Lovato
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • CKD(127)
  • DiodesZetex(17)
  • EATON(イートン)(48)
  • Lumberg Automation(19)
  • omron(オムロン)(25)
  • onsemi(19)
  • RS PRO(80)
  • SIEMENS(119)
  • SMC(68)
  • VISHAY(31)
  • オムロンヘルスケア(24)
  • コガネイ(20)
  • シュナイダーエレクトリック(34)
  • デンヨー(20)
  • ハーティング(21)
  • 三菱電機(103)
  • 富士電機(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v400」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極

    Lovato
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7328アズワン品番65-7311-63
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極

    Lovato
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 400 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7323アズワン品番65-7315-31
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極

    Lovato
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極

    Lovato
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7337アズワン品番65-7313-11
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極

    Lovato
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:26 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7344アズワン品番65-7313-20
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ

    Lovato
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    7日以内出荷
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ

    Lovato
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:12.5kvar, 400vac 50/60hz
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:12.5 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1583アズワン品番65-7309-79
  • 配線用遮断器 Lovato

    配線用遮断器

    Lovato
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    Auxiliary contact, side mount, 1 changeover for p1mbu..
    仕様●定格電流:3A●定格AC電圧:400V●回路ブレーカタイプ:MCB●モデル番号:P1X1011UH●幅:66mm●奥行き:86mm●コード番号:188-1673アズワン品番65-8070-23
  • Lovato 電磁接触器 BGシリーズ Lovato

    Lovato 電磁接触器 BGシリーズ

    Lovato
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    8日以内出荷
  • Lovato 電磁接触器 BFシリーズ Lovato

    Lovato 電磁接触器 BFシリーズ

    Lovato
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    8日以内出荷
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 380→600V ac 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 380→600V ac 64.9mm

    Lovato
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:380 → 600 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●最大検出電圧:400V ac●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 208→575V ac 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 208→575V ac 64.9mm

    Lovato
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 575 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●幅:64.9mm●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm

    Lovato
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 208→480V ac 63mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 208→480V ac 63mm

    Lovato
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    8日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●シリーズ:PMV10●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱動過負荷リレー Lovato RF38 Lovato

    熱動過負荷リレー Lovato RF38

    Lovato
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応