カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Lovato
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BULGIN(8)
- KSフィルター(3)
- SIEMENS(3)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Victor(1)
- アズワン(6)
- イスカル(10)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(3)
- スイデン(1)
- タンガロイ(5)
- テンパール工業(22)
- マルチ計測器(2)
- ユニペックス(UNI-PEX)(5)
- 日立産機システム(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
「EC100A」の検索結果
特価
関連キーワード

電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-27
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1546アズワン品番65-7306-97
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 230vac仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●幅:114.6mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-20
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら