カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- Lovato
- ニッサン(129)
- 伊東電機(27)
- EATON(イートン)(26)
- 富士インパルス(25)
- ミニター(24)
- ホンダ(16)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- SMC(7)
- EFFEX(エフェックス)(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- KSフィルター(5)
- カマタテクナス(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- SK11(3)
- NISMO(3)
- CHINO(チノー)(2)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る
「WA400」の検索結果

電磁接触器 400 V ac 3極
Lovato¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:26 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7344アズワン品番65-7313-20
電磁接触器 400 V ac 3極
Lovato¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7328アズワン品番65-7311-63
電磁接触器 400 V ac 3極
Lovato¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 400 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7323アズワン品番65-7315-31
電磁接触器 400 V ac 3極
Lovato¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
電磁接触器 400 V ac 3極
Lovato¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7337アズワン品番65-7313-11
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-59
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-27
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7310-03
電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ
Lovato¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:12.5kvar, 400vac 50/60hz仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:12.5 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1583アズワン品番65-7309-79
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-64
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1538アズワン品番65-7306-96
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):90a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:90 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1545アズワン品番65-7310-17
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-03
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Four-poleContactor,IECoperatingcurrentith(ac1):56a,accoil50/60hz,400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:56 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7306-91