カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- Lovato
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(468)
- CKD(89)
- Festo(43)
- Gクラフト(100)
- MAZDA(マツダ)(307)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
- SKC(環境測定)(29)
- SMC(486)
- SPARKFUN(33)
- イスカル(24)
- イトーキ(84)
- ニッサン(37)
- プラス[家具](37)
- ホンダ(93)
- マキテック(198)
- ミツビシ(33)
- メディアカバーマーケット(27)
- 常磐精工(41)
- ブランドをもっと見る

電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-76
電力計 LCD 6 + 1桁 DMEシリーズ
Lovato¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷DME D300T2 は、直接接続用の三相有効 / 無効電力量計です。最大 80 A の電流に対応します。エネルギー測定とは別に、バックライト付き LCD ディスプレイで合計 45 件の測定値を測定できます。DME D300T2 は、標準 4U (幅 72 mm )モジュラハウジングを備え、密閉式 Terminal Block が付属します。モジュラ 35 mm DIN レールハウジング、4U (幅 72 mm ) 80 A までの電流の直接接続 バックライト付きLCDディスプレイ 6 + 1 桁のメータ 3 つのキーで測定の選択とプログラミングが可能 有効及び無効電力量計合計 部分的有効及び無効電力量計、クリア可能 時間カウンタ、合計、および一部 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 2 つのプログラム可能な静的出力(パルス又はアラームしきい値用 2 つの料金選択のための AC 入力。仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス1●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME●コード番号:184-3085アズワン品番65-7301-82
電力計 LCD 6 + 1桁 DMEシリーズ
Lovato¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷DME D300T2MIDは、2つの静的オプションがある、直接接続、最大80 Aの電流に対する三相の有効及び無効電力量計です。電力測定に加えて、バックライトLCDディスプレイで表示できる追加の量を測定することができます。DME D300T2MIDには、標準の4U(72 mm幅)モジュラハウジングがあり、シール可能な端子台が付属しています。モジュラ35 mm DINレールハウジング、4U (72 mm幅) 最高80 Aの電流用の直接接続 バックライト付きLCDディスプレイ 6+1桁のカウンタ 3つのキーで測定選択及びプログラミング 総有効及び無効電力量計 部分的有効及び無効電力量計、クリア可能 システム及び位相電力量計 3時間カウンター 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 2つのプログラム可能静的出力 2つの料金選択のためのAC入力。仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラスB●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:電子●測定範囲:85 → 264V●コード番号:183-4273アズワン品番65-7266-06
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-27
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):56a, ac coil 50/60hz, 230vac仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:56 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1540アズワン品番65-7307-46
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 230vac仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1550アズワン品番65-7303-83
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):90a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:90 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1545アズワン品番65-7310-17
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1536アズワン品番65-7309-74
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 230vac仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1533アズワン品番65-7307-05
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-64
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 230vac仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-84
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 230vac仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●幅:114.6mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-20
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7310-03
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-03
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 230vac仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-39
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Four-poleContactor,IECoperatingcurrentith(ac1):56a,accoil50/60hz,400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:56 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7306-91
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-59
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):56a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:56 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-75
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1546アズワン品番65-7306-97
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Four-poleContactor,IECoperatingcurrentith(ac1):45a,accoil50/60hz,230vac仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7306-98
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1538アズワン品番65-7306-96
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1528アズワン品番65-7310-01
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):90a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:90 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7310-06
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7306-88
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1549アズワン品番65-7310-18
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら