カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Lovato
- CKD(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- WR’S(ダブルアールズ)(1)
- ナベヤ(1)
- 加茂精工(KAMO)(1)
- 太陽技研(2)
- 日東工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bf1210」の検索結果
特価
関連キーワード

電磁接触器 24 V dc 3極
Lovato¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:224-7334アズワン品番65-7311-76
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら