カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- Lovato
- モノタロウ(1)
- SMC(2,468)
- IDEC(和泉電気)(47)
- 坂詰製作所(15)
- フエニックス・コンタクト(13)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- CKD(5)
- SIEMENS(4)
- 三菱ふそう(3)
- omron(オムロン)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- 三菱電機(2)
- ABB(2)
- FINDER(2)
- DiodesZetex(2)
- コーセル(1)
- サトーパーツ(1)
- 富士電機(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- ブランドをもっと見る
「dul 24v」の検索結果

電磁接触器 24 V ac/dc 2極
Lovato¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 24vAC/DC (2no)仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7307-38
電磁接触器 24 V ac/dc 1極
Lovato¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 24vAC/DC (1no+1nc)仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:1●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-1594アズワン品番65-7307-13
電磁接触器 24 V ac/dc 1極
Lovato¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 24vAC/DC (1no+1nc)仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:1●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7307-50
電磁接触器 24 V ac/dc 4極
Lovato¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Modular Contactor, Three-pole or Four-pole, 63a ac1, 24vAC/DC (4no)仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7307-35
電磁接触器 24 V ac/dc 2極
Lovato¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 24vAC/DC (2no)仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7307-14
電磁接触器 24 V ac/dc 4極
Lovato¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷ModularContactor,Three-poleorFour-pole,40aac1,24vAC/DC(4no)仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7307-34
電磁接触器 24 V ac/dc 4極
Lovato¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Modular Contactor, Three-pole or Four-pole, 32a ac1, 24vAC/DC (4no)仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7309-95
電磁接触器 24 V ac/dc 4極
Lovato¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Modular Contactor, Three-pole or Four-pole, 25a ac1, 24vAC/DC (3no+1nc)仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7307-06