カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • ディスクリート(7)
絞り込み
ブランド
  • Lovato
  • omron(オムロン)(32)
  • オムロンヘルスケア(13)
  • CKD(50)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • RS PRO(11)
  • トヨタ(10)
  • unitech(8)
  • SMC(7)
  • TDK(7)
  • NOK(5)
  • TDKラムダ(5)
  • 富士電機(4)
  • スバル(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • AMPHENOL(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5ac」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタリングリレー Lovato SPDT 380→600V ac 64.9mm Lovatoモニタリングリレー Lovato SPDT 380→600V ac 64.9mmLovato
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:380 → 600 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●最大検出電圧:400V ac●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Lovato SPDT 208→575V ac 64.9mm Lovatoモニタリングリレー Lovato SPDT 208→575V ac 64.9mmLovato
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 575 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●幅:64.9mm●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Lovato SPDT 208→480V ac 63mm Lovatoモニタリングリレー Lovato SPDT 208→480V ac 63mmLovato
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●シリーズ:PMV10●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm Lovatoモニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mmLovato
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Lovato SPDT 24→240V ac/dc 64.9mm Lovatoモニタリングリレー Lovato SPDT 24→240V ac/dc 64.9mmLovato
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートカテゴリ