カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Lovato
- シュナイダーエレクトリック(13)
- 三菱電機(4)
- 富士電機(2)
- KTC(1)
- EATON(イートン)(1)
- KOWA(宏和工業)(1)
- 富士電機機器制御(1)
「kw110-5」の検索結果

電磁接触器 110 V ac 3極
Lovato¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 110 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7314-99
電磁接触器 110 V ac 3極
Lovato¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 110 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ