カテゴリ
- 制御機器(52)
絞り込み
ブランド
- Lovato
- メディアカバーマーケット(11,775)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(183)
- ホンダ(51)
- パシフィック洋行(34)
- SKC(環境測定)(34)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(34)
- コミネ(18)
- WEBA(16)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- 大谷塗料(13)
- EATON(イートン)(13)
- FKD(フクダ精工)(12)
- プリム(Prym)(10)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(10)
- SIEMENS(9)
- DJI(8)
- WatchGuard(7)
- omron(オムロン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「vat」の検索結果

Lovato アダプタ
Lovato¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NO 690 V ねじターミナル Lovato
Lovato¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
プラチナシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) ラッチ Lovato
Lovato¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様シリーズ:Platinum 、 アクチュエータのタイプ:標準ハンドル(黒) 、 カットアウト直径:22mm 、 ポジション数:2 、 スイッチ作動:ラッチ 、 スルーの角度:90° 、 点灯:なし 、 セレクタスイッチアクチュエータ. このシリーズのLovato Electricセレクタスイッチアクチュエータは、エンドユーザーに硬いグリップとシンプルで人間工学に基づいた回転機構を提供できるように設計されています。 このため、アクチュエータに現在のスイッチの位置を鮮明に表示できます。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大1,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato おおい
Lovato¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:シュラウド●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 凡例プレート
Lovato¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ラベルホルダ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato インターロックキット
Lovato¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BF40 → BF80コンタクタRoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 機械式インターロック
Lovato¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BGシリーズミニ接触器、(BG..Lを除く)●シリーズ:BG●BGシリーズアクセサリ. BGミニ接触器に適したわずか5 mmの奥行の機械式インターロック
Lovato ブランク凡例プレート
Lovato¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
プラチナシリーズ パイロットライトヘッド クリア パネル取り付け取付 Lovato
Lovato¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22mm 、 パイロットライトの色:クリア 、 パイロットランプの形状:丸型 、 パイロットランプ材質:プラスチック 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 パイロットライトヘッド. このパイロットライトヘッドグループは、単純な「スナップオン」機能により取り付けアダプタに簡単に固定することができます。 Lovato Platinum 22 mmシリーズのパイロットライトヘッドは、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ キー回転式リリース
Lovato¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:赤 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:キー回転式リリース 、 プッシュボタンの型:マッシュルーム形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 緊急停止プッシュボタンアクチュエータ. Lovato製のこのシリーズのプッシュボタンは、ISO 13850規格に準拠した緊急停止アクチュエータとして使用するために設計されています。 材質: 機械的ライフサイクルが最大300000の耐久性を備えたポリアミド これらの緊急停止プッシュボタンは、あらゆる取り付け位置での統合を簡素化するため、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 緊急時停止プレート LPXAU115 for use with Various
Lovato¥3,798税込¥4,1781袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ディスク●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Lovato SPDT 208→480V ac 63mm
Lovato¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●シリーズ:PMV10●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ ツイストリリース
Lovato¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:赤 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:ツイストリリース 、 プッシュボタンの型:マッシュルーム形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 緊急停止プッシュボタンアクチュエータ. Lovato製のこのシリーズのプッシュボタンは、ISO 13850規格に準拠した緊急停止アクチュエータとして使用するために設計されています。 材質: 機械的ライフサイクルが最大300000の耐久性を備えたポリアミド これらの緊急停止プッシュボタンは、あらゆる取り付け位置での統合を簡素化するため、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン クリア
Lovato¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:クリア 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 プッシュボタンの型:丸形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 プッシュボタンアクチュエータ. Lovato Electric製のこのプッシュボタンシリーズには、幅広い用途のさまざまなアクチュエータタイプが用意されています。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大5,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、プッシュボタンアクチュエータを任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応