カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ASSMANN WSW
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • イスカル(1)
  • エスコ(1)
  • コガネイ(1)
  • ラムマウント(1)
  • JVC(ビクター)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-119」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入 ASSMANN WSW

    ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    ASSMANN WSW
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピンヘッダ、2.54 mmピッチ
    仕様●シリーズ:AP●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:674-2337アズワン品番65-7789-14
  • ASSMANN WSW ピンヘッダ APシリーズ 20極 2.54mm 1列 ストレート ASSMANN WSW

    ASSMANN WSW ピンヘッダ APシリーズ 20極 2.54mm 1列 ストレート

    ASSMANN WSW
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAP端子種別はんだ定格電流(A)3行数1コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)【対応】7.9テールピン長さ(mm)3ボディ向きストレートコンタクトめっき