カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- ASSMANN WSW
- TDKラムダ(60)
- audio-technica(3)
- BUFFALO(バッファロー)(19)
- ELPA(2)
- HIT(ヒット)(2)
- IDEC(和泉電気)(4)
- JUTEC(7)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(18)
- WILLIAMS(17)
- オーエッチ工業(3)
- デュエル(3)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(18)
- ラドンナ(3)
- 八光電機(2)
- 渡辺電機工業(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「hws」の検索結果

ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチ
ASSMANN WSW¥529税込¥5821袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWHW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 2.54mm 2列 ストレート
ASSMANN WSW¥1,098~税込¥1,208~1袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 2.54mm 2列 ライトアングル
ASSMANN WSW¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 16極 2.54mm 2列 ストレート
ASSMANN WSW¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:AWHW●定格電圧:250 V acタイプ基板対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54端子種別はんだ行数2コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド