カテゴリ

  • 制御機器(60)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ASSMANN WSW
  • メディアカバーマーケット(2,238)
  • COOPER BUSSMANN(92)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(48)
  • ホンダ(40)
  • LESSMANN(39)
  • ケナメタル(38)
  • NISMO(28)
  • 大阪魂(28)
  • SAMTEC(26)
  • 東芝(25)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • FMF(エフエムエフ)(19)
  • SK11(17)
  • トリニティ(13)
  • マザーツール(12)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssm」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW オス ASSMANN WSWD-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW オスASSMANN WSW
209税込230
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW ジャンパ  メス ストレート 黒 上部開口 2極 1列 2mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW ジャンパ メス ストレート 黒 上部開口 2極 1列 2mmピッチASSMANN WSW
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
幅(mm)3.9タイプ上部開口ピッチ(mm)2深さ(mm)4.3方向ストレート行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき最大接触抵抗(mΩ)30
D-Subコネクタ ASSMANN WSW メス ASSMANN WSWD-Subコネクタ ASSMANN WSW メスASSMANN WSW
279税込307
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW メス ASSMANN WSWD-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW メスASSMANN WSW
269税込296
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ  2列 メス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ 2列 メス 2.54mmピッチASSMANN WSW
479税込527
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート  PC ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート PCASSMANN WSW
879税込967
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW SCSIコネクタ  スルーホール ASSMANN WSWASSMANN WSW SCSIコネクタ スルーホールASSMANN WSW
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピン ASSMANN WSWDILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピンASSMANN WSW
4,298税込4,728
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:35.56mm 、 幅:17.78mm 、 深さ:3mm 、 寸法:35.56 x 17.78 x 3mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW ストレインリリーフ ASSMANN WSWASSMANN WSW ストレインリリーフASSMANN WSW
119税込131
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様●タイプ:ストレインリリーフ
ASSMANN WSW SCSIコネクタ ASSMANN WSWASSMANN WSW SCSIコネクタASSMANN WSW
3,788税込4,167
1個
翌々日出荷
仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:24 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫合金 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:54.7mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル アングル  亜鉛 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル アングル 亜鉛ASSMANN WSW
2,080税込2,288
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW  フード USBコネクタ ASSMANN WSWASSMANN WSW フード USBコネクタASSMANN WSW
9,398税込10,338
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様●カバータイプ:フード●併用可能製品:USBコネクタ素材PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PC ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PCASSMANN WSW
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート  サーモプラスチック ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート サーモプラスチックASSMANN WSW
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 角型コネクタ オス ASSMANN WSWASSMANN WSW 角型コネクタ オスASSMANN WSW
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数:50 、 オス・メス:オス 、 極数:50 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 ピッチ:2.16mm 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:77mm 、 幅:44.3mm 、 深さ:15.8mm 、 寸法:77 x 44.3 x 15.8mm 、 動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHCシリーズ  2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWHCシリーズ 2.54mmピッチASSMANN WSW
760税込836
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 サーモプラスチック ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 サーモプラスチックASSMANN WSW
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:Cコンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW  D-subコネクタダストキャップ 白 25極 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタダストキャップ 白 25極ASSMANN WSW
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA) ASSMANN WSW ASSMANN WSWUSBコネクタ (タイプA) ASSMANN WSWASSMANN WSW
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
529税込582
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWHW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレート ASSMANN WSWASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレートASSMANN WSW
14,980税込16,478
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAW140定格電圧(V)250ac端子種別はんだ行数1コンタクト数36RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ  オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
589税込648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHシリーズ  2.54mm 2列 ストレート ASSMANN WSWASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHシリーズ 2.54mm 2列 ストレートASSMANN WSW
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 16極 2.54mm 2列 ストレート ASSMANN WSWASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 16極 2.54mm 2列 ストレートASSMANN WSW
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AWHW●定格電圧:250 V acタイプ基板対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54端子種別はんだ行数2コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル アングル 37 極 亜鉛 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル アングル 37 極 亜鉛ASSMANN WSW
2,520税込2,772
1個
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:Cコンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きアングル
D-Subコネクタ ASSMANN WSW オス ASSMANN WSWD-Subコネクタ ASSMANN WSW オスASSMANN WSW
419税込461
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 サーモプラスチック ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 サーモプラスチックASSMANN WSW
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:Aコンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート  PA ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート PAASSMANN WSW
4,560税込5,016
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート  亜鉛 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 亜鉛ASSMANN WSW
589税込648
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWHシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
1,430税込1,573
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWH 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHシリーズ  オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWHシリーズ オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス ASSMANN WSW, ポート数:2 ASSMANN WSWUSBコネクタ (タイプA), メス ASSMANN WSW, ポート数:2ASSMANN WSW
909税込1,000
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●USBスタイルA及びB、DIP. 厳選されたUSB A、B、MiniDIN DIPソケットです。RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW ピンヘッダ AWL254シリーズ 72極 2.54mm 2列 ストレート ASSMANN WSWASSMANN WSW ピンヘッダ AWL254シリーズ 72極 2.54mm 2列 ストレートASSMANN WSW
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズAWL254ピッチ(mm)2.54コンタクト数72行数2ボディ向きストレートピン長さ(mm)【対応】7コネクタシステム基板対基板端子種別はんだコンタクトめっき定格電圧(V)250ac仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWLPシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWLPシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
459税込505
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:ニッケル, 錫 、 シリーズ:AWLP 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ  2.54mm 2列 ストレート ASSMANN WSWASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 2.54mm 2列 ストレートASSMANN WSW
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 24ピン オス DIP  2.54mm ピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IC変換アダプタ 24ピン オス DIP 2.54mm ピッチASSMANN WSW
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●終端1:24ピン オス DIP●終端2:24ピン オス DIP●終端1コンタク数:24●終端2コネクタ数:24●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
ASSMANN WSW PLCCソケット ASSMANN WSWASSMANN WSW PLCCソケットASSMANN WSW
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 40 極 2 列 ストレート スルーホール ASSMANN WSWASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 40 極 2 列 ストレート スルーホールASSMANN WSW
25,980税込28,578
1セット(80個)
7日以内出荷
仕様●定格電圧:500 V acタイプソケットストリップ取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数40RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW IDCコネクタ A-Dシリーズ  オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ A-Dシリーズ オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
649税込714
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応