カテゴリ
- 制御機器(59)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ASSMANN WSW
- BIGM(丸山製作所)(930)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(502)
- ホンダ(396)
- SAMTEC(55)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
- TRUSCO(26)
- SWISS STOP(24)
- SUS(エスユーエス)(14)
- ホームテイスト(14)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(14)
- SWISS MILITARY(14)
- SanDisk(サンディスク)(13)
- ノーブランド(12)
- LEPLUS NEXT(10)
- Apacer(10)
- 制研化学工業(9)
- ヤマト特殊鋼(9)
- インターネット(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
「ssw」の検索結果

DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピン
ASSMANN WSW¥4,398税込¥4,8381袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:35.56mm 、 幅:17.78mm 、 深さ:3mm 、 寸法:35.56 x 17.78 x 3mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW SCSIコネクタ
ASSMANN WSW¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:24 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫合金 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:54.7mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 角型コネクタ オス
ASSMANN WSW¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷仕様コンタクト数:50 、 オス・メス:オス 、 極数:50 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 ピッチ:2.16mm 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:77mm 、 幅:44.3mm 、 深さ:15.8mm 、 寸法:77 x 44.3 x 15.8mm 、 動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW フード USBコネクタ
ASSMANN WSW¥10,980税込¥12,0781袋(100個)翌々日出荷仕様●カバータイプ:フード●併用可能製品:USBコネクタ素材PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチ
ASSMANN WSW¥529税込¥5821袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWHW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, Plug
ASSMANN WSW¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。長さ(mm)53.04寸法(mm)53.04×17.38×12.55ピッチ(mm)2.54定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)プラスチック材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55コンタクト数25RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金
ASSMANN WSW ピンヘッダ AWL254シリーズ 72極 2.54mm 2列 ストレート
ASSMANN WSW¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAWL254定格電圧(V)250ac端子種別はんだ行数2コンタクト数72RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)【対応】7ボディ向きストレートコンタクトめっき金コネクタシステム基板対基板
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 2.54mm 2列 ストレート
ASSMANN WSW¥1,098~税込¥1,208~1袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 40 極 2 列 ストレート スルーホール
ASSMANN WSW¥28,980税込¥31,8781セット(80個)7日以内出荷仕様●定格電圧:500 V acタイプソケットストリップ取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数40RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 20 極 2 列 ストレート スルーホール
ASSMANN WSW¥28,980税込¥31,8781セット(160個)7日以内出荷仕様●定格電圧:500 V acタイプソケットストリップ取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW ジャンパ メス ストレート 黒 上部開口 2極 1列 2mmピッチ
ASSMANN WSW¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷幅(mm)3.9色黒タイプ上部開口ピッチ(mm)2深さ(mm)4.3方向ストレート行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき金最大接触抵抗(mΩ)30
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 28ピン オス DIP 2.54mm ピッチ
ASSMANN WSW¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●終端1:28ピン オス DIP●終端2:28ピン オス DIP●終端1コンタク数:28●終端2コネクタ数:28●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 24ピン オス DIP 2.54mm ピッチ
ASSMANN WSW¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷仕様●終端1:24ピン オス DIP●終端2:24ピン オス DIP●終端1コンタク数:24●終端2コネクタ数:24●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 16ピン オス DIP 2.54mm ピッチ
ASSMANN WSW¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●終端1:16ピン オス DIP●終端2:16ピン オス DIP●終端1コンタク数:16●終端2コネクタ数:16●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWLPシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチ
ASSMANN WSW¥459税込¥5051袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:ニッケル, 錫 、 シリーズ:AWLP 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチ
ASSMANN WSW¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWH 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 サーモプラスチック
ASSMANN WSW¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●D-Subシェルサイズ:Aコンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル アングル 37 極 亜鉛
ASSMANN WSW¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●D-Subシェルサイズ:Cコンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きアングル
USBコネクタ (タイプA), メス ASSMANN WSW, ポート数:2
ASSMANN WSW¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●USBスタイルA及びB、DIP. 厳選されたUSB A、B、MiniDIN DIPソケットです。RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレート
ASSMANN WSW¥16,980~税込¥18,678~1袋(200個)7日以内出荷仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAW140定格電圧(V)250ac端子種別はんだ行数1コンタクト数36RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート