カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • Wieland
  • RS PRO(41)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • ABB(15)
  • ATEN(11)
  • SIEMENS(9)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • タイテックス(8)
  • StarTech.com(7)
  • Molex Electronics(6)
  • ハーティング(5)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • ROLINE(4)
  • Lovato(4)
  • サンワサプライ(3)
  • Sensata / Crydom(3)
  • エレコム(2)
  • ヒルシュマン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din02a」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wieland リレー flareMove WielandWieland リレー flareMoveWieland
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
Wieland 短絡バー ジャンパーリンク WielandWieland 短絡バー ジャンパーリンクWieland
569税込626
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャンパーリンク●使用:38シリーズ●UL and CSA. Terminal Block Relay Solid State. DIN rail mounting and only 6.2mm wide Input voltages of 24Vdc up to 230V ac Switching currents up to 2A Plug-in jumpers to link common potentials Status LED Marking facility 20 Pole jumper comb available with continuous current up to 36ARoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.6 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.6 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台  WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 WT 4シリーズWieland
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland アースブロック 58.516.9055.0 WT 16 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.516.9055.0 WT 16 PEシリーズWieland
7,498税込8,248
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WT 16 PE●ケーブルサイズ:16 → 4 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 16フィードスルー端子及びアース端子. フィードスルーDINレール端子台は、TS 35 DINレールにねじ込んで取り付けます。 公称断面積: 16 mm2 最大電流: 101 A / 25 mm2 接続容量: 2ワイヤ、2.5 → 10 mm2の同じサイズ 幅12 mm ; 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS 811-3839 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS 811-3839 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.7 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.7 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland アースブロック 58.506.9055.0 WT 6 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.506.9055.0 WT 6 PEシリーズWieland
9,998税込10,998
1袋(10個)
欠品中
仕様シリーズ:WT 6 PE●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 6 Feed-Through Terminals and Earth Terminal. Feed-through block with scree connection for mounting on TS35 DIN rail Nominal cross section: 6mm2 Maximum electrical current: 57A/10mm2 Connector capacity: 2 wires, equal size 0.2-4mm2 For the compatible WT 6 PE earth (ground) block: See RS ; 811-3817 811-3817RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.0 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.0 WT 4シリーズWieland
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2グレーシリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.1 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.1 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.4 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.4 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10