カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Wieland
- GSユアサ(3)
- Lumberg Automation(3)
- CKD(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pe12v2」の検索結果

Wieland アースブロック 56.203.9055.0 WT 2.5/4 PEシリーズ
Wieland¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:WT 2.5/4 PE●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:プラグイン●定格電圧:800 V●WTP 2.5/4フィードスルー端子. フィードスルーDINレール端子台は、TS 35 DINレールにねじ込んで取り付けます。. 公称断面積: 2.5 / 4 mm2 幅: 5 mm 互換性のあるWTP 2.5/4アース(接地)端子台については、品番RS ; 811-3930 811-3930 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応