カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Wieland
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
  • BULGIN(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(33)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • MICROCHIP(5)
  • omron(オムロン)(10)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • RS PRO(30)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • フエニックス・コンタクト(29)
  • プロトブレンボ(12)
  • ミドリ安全(5)
  • リケン(7)
  • 城東テクノ(7)
  • 日東工業(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp0024」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点 Wieland

    セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点

    Wieland
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    7日以内出荷
    Wieland samosPRO コンパクトモジュール安全コントローラは、16 個の安全入力と 4 個の安全出力を備えています。また、4 個の構成可能な安全 I/O ( USB インターフェイスと Industrial イーサネットのファン付き IO + イーサネット / IP + ModbusTCP )もあります。また、プラグ対応のプッシュイン端子にはスプリング cl も備えていますプログラム可能で
    仕様●範囲:samosPRO - コンパクトモジュール●シリーズ:SP-COP●入力/出力数:24●セーフティ入力数:16●セーフティ出力数:4●電源電圧:16.8 → 30 V dcアズワン品番65-7341-99
  • セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点 Wieland

    セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点

    Wieland
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    7日以内出荷
    Wieland samosPRO コンパクトモジュール安全コントローラは、16 個の安全入力と 4 個の安全出力を備え、4 個の設定可能な安全 I/O と USB インターフェイス及びイーサネットを備えています。プラグ対応プッシュイン端子はスプリングクランプタイプの接続も備えていて、クランプは取り外し可能です。プログラム可能で、入力と出力も設定できます 自動で閉じる機能があります 緊急停止機能を搭載
    仕様●範囲:samosPRO - コンパクトモジュール●シリーズ:SP-COP●入力/出力数:24●セーフティ入力数:16●セーフティ出力数:4●電源電圧:16.8 → 30 V dc●コード番号:204-2349アズワン品番65-7344-84
  • SP-DIO84-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール Wieland

    SP-DIO84-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール

    Wieland
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    Wieland samosPRO IO モジュールは、8 つの非安全入力、4 つの非安全出力、4 つの設定可能な非安全 I/O を備えていますプラグ対応プッシュイン端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます 短絡保護機能を備えています
    仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-DIO84-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:4●コード番号:204-2341アズワン品番65-7340-60
  • SP-SDI8-P1-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール Wieland

    SP-SDI8-P1-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール

    Wieland
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Wieland samosPRO IN モジュールには 8 つの入力があります。プラグ対応プッシュインクランプ端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます
    仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-SDI8-P1-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:0●コード番号:204-2352アズワン品番65-7340-53
  • SPシリーズ 入力モジュール SP-COP用 Wieland

    SPシリーズ 入力モジュール SP-COP用

    Wieland
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:samos PROシリーズ:SPタイプ:入力モジュール併用可能製品:SP-COP電源電圧:24 V dc入力数:8出力数:2許容入力:1.8 W取付けスタイル:DINレールターミナルタイプ:ねじWieland samos PRO COMPACT安全制御装置. samos PRO COMPACTは、監視用非接触セーフティセンサ、緊急遮断ボタン、保護ドアスイッチ / ドアクロージャ、両手制御装置の他に、テスト可能なセーフティライトバリア、ライトカーテン、レーザスキャナなどに最適です。 機械 / 設備エンジニアリングの用途に適しているだけでなく、エレベータ設備、産業用燃焼設備、プロセス技術システムの安全関連制御タスクなどの用途にも適しています。. 幅45 mmの構造に24の安全入力 / 出力でスペースとコストを削減 USB / イーサネットインターフェイスにより、いつでもオンボードでリモートメンテナンスが可能 産業用イーサネットプロトコル内蔵 512 KBプログラムメモリに各プロジェクト用のスペースを確保 各出力で4 Aスイッチングパワー 周囲温度: -25 → +65 ℃ モジュラ拡張性: 最大172の安全入力 / 出力 システムの全入力 / 出力の光学ディスプレイ ねじ端子台又はプッシュイン端子台によるプラグ式接続技術. SP-COP1 COMPACTモジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 20、安全出力 x 4 USBインターフェイス プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-COP2 COMPACTモジュール(イーサネット対応). SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 入力 x 16、出力 x 4、設定可能なI/O x 4 USBインターフェイス イーサネットインターフェイス 産業用イーサネットプロトコル(品番 ; 871-4609 871-4609 のみ) プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-PROFIBUS-DPゲートウェイ. フィールドバスプロトコルPROFIBUS-DP PLCによる双方向通信 転送速度: 12 MBaud データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-CANopenゲートウェイ. フィールドバスプロトコルCANopen PLCによる双方向通信 転送速度: 最大1 Mbit/s データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-SDIO入力 / 出力モジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 8 安全出力(出力テストパルスあり / なし) x 4 出力(テスト信号など) x 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPシリーズ 入力 / 出力モジュール SP-COP用 Wieland

    SPシリーズ 入力 / 出力モジュール SP-COP用

    Wieland
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:samos PROシリーズ:SPタイプ:入力 / 出力モジュール併用可能製品:SP-COP電源電圧:24 V dc入力数:8出力数:4許容入力:1.8 W取付けスタイル:DINレール寸法:22.5 x 96.5 x 121 mmWieland samos PRO COMPACT安全制御装置. samos PRO COMPACTは、監視用非接触セーフティセンサ、緊急遮断ボタン、保護ドアスイッチ / ドアクロージャ、両手制御装置の他に、テスト可能なセーフティライトバリア、ライトカーテン、レーザスキャナなどに最適です。 機械 / 設備エンジニアリングの用途に適しているだけでなく、エレベータ設備、産業用燃焼設備、プロセス技術システムの安全関連制御タスクなどの用途にも適しています。. 幅45 mmの構造に24の安全入力 / 出力でスペースとコストを削減 USB / イーサネットインターフェイスにより、いつでもオンボードでリモートメンテナンスが可能 産業用イーサネットプロトコル内蔵 512 KBプログラムメモリに各プロジェクト用のスペースを確保 各出力で4 Aスイッチングパワー 周囲温度: -25 → +65 ℃ モジュラ拡張性: 最大172の安全入力 / 出力 システムの全入力 / 出力の光学ディスプレイ ねじ端子台又はプッシュイン端子台によるプラグ式接続技術. SP-COP1 COMPACTモジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 20、安全出力 x 4 USBインターフェイス プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-COP2 COMPACTモジュール(イーサネット対応). SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 入力 x 16、出力 x 4、設定可能なI/O x 4 USBインターフェイス イーサネットインターフェイス 産業用イーサネットプロトコル(品番 ; 871-4609 871-4609 のみ) プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-PROFIBUS-DPゲートウェイ. フィールドバスプロトコルPROFIBUS-DP PLCによる双方向通信 転送速度: 12 MBaud データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-CANopenゲートウェイ. フィールドバスプロトコルCANopen PLCによる双方向通信 転送速度: 最大1 Mbit/s データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-SDIO入力 / 出力モジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 8 安全出力(出力テストパルスあり / なし) x 4 出力(テスト信号など) x 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP 通信モジュール SP-COP用 Wieland

    SP 通信モジュール SP-COP用

    Wieland
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland セーフティコントローラ SP-COPシリーズ, セーフティ 入力 16 点 Wieland

    Wieland セーフティコントローラ SP-COPシリーズ, セーフティ 入力 16 点

    Wieland
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応