カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Wieland
  • KITO(キトー)(130)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • SMC(20)
  • イスカル(5)
  • ニッサン(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • 菊地シート(3)
  • シグマ光機(3)
  • 岡崎精工(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 長谷川工業(2)
  • カラークリエーション(2)
  • トーグ安全工業(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • 神津精機(2)
  • 富士倉(2)
  • KSフィルター(2)
  • WIS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-4a」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wieland 接続式端子台 58.504.0055.1 WT 4シリーズ Wieland

    Wieland 接続式端子台 58.504.0055.1 WT 4シリーズ

    Wieland
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2色黒シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
  • Wieland アースブロック 58.506.9055.0 WT 6 PEシリーズ Wieland

    Wieland アースブロック 58.506.9055.0 WT 6 PEシリーズ

    Wieland
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WT 6 PE●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 6 Feed-Through Terminals and Earth Terminal. Feed-through block with scree connection for mounting on TS35 DIN rail Nominal cross section: 6mm2 Maximum electrical current: 57A/10mm2 Connector capacity: 2 wires, equal size 0.2-4mm2 For the compatible WT 6 PE earth (ground) block: See RS ; 811-3817 811-3817RoHS指令(10物質対応)対応
ts-2n特集