カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Wieland
  • 富士インパルス(23)
  • SMC(17)
  • プロトティップ(4)
  • オーム電機(1)
  • 千代田通商(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • 高須産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wk-20w」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズ Wieland

    ヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズ

    Wieland
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:グレー●ピッチ:10mm●ヒューズサイズ:5 x 30mm●定格電流:6.3A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:WK●VDE 0820 T2/IEC 257. ヒューズブロック、ユニバーサルフット、タイプW/K. このタイプのヒューズ端子は、ヒンジ付きヒューズキャリアを備えています。 これは5 x 20、5 x 25、及び5 x 30 mm (端子幅8 mm)又は6.3 x 32 mm (幅10 mm)に対応しています。 スイベルキャリアには、開位置及び閉位置のロックポイントがあり、シールすることができます。 定格電流は次の規格に適合: VDE 0820 T2/IEC 257 1) 最大1.5 Wの電力損失 2) 最大2.5 Wの電力損失 *) 電圧及び電流は使用するヒューズによって決定。RoHS指令(10物質対応)対応