絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Rosenberger

Rosenbergerのページです。Rosenbergerは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rosenberger 磁気コネクタ RosenbergerRosenberger 磁気コネクタRosenberger
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Rosenberger ケーブルアセンブリ RosenbergerRosenberger ケーブルアセンブリRosenberger
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger 同軸アダプタ RosenbergerRosenberger 同軸アダプタRosenberger
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger SMBコネクタ Plug RosenbergerRosenberger SMBコネクタ PlugRosenberger(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●電池タイプ:サブミニチュア●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップイン●動作周波数:DC to 4GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:59●Rosenberger SMB 50 Ωパネル バルクヘッドプラグ. Rosenbergerの優れた品質のSMB 50Ωパネル バルクヘッドプラグシリーズです。 このSMBプラグシリーズには、金めっきボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 このオスSMBコネクタは、かん合しやすいスナップ式カップリングを備えています。特長と利点 周波数範囲 DC 4 GHz IEC60169-10、CECC22130、MIL-PRF-39012に準拠したインターフェイス スナップ式カップリング 小型. 用途. アンテナ GPS PC LAN 基地局 無線ボードRoHS指令(10物質対応)対応
4.3-10コネクタ Rosenberger Rosenberger4.3-10コネクタ RosenbergerRosenberger
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Rosenberger  SMAプラグ RosenbergerRosenberger SMAプラグRosenberger
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger  SMAバルクヘッド RosenbergerRosenberger SMAバルクヘッドRosenberger
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Rosenberger  SMAジャック RosenbergerRosenberger SMAジャックRosenberger
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger 同軸 変換アダプタ RosenbergerRosenberger 同軸 変換アダプタRosenberger
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Rosenberger SMPコネクタ RosenbergerRosenberger SMPコネクタRosenberger
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
Rosenberger SMBコネクタ ケーブルマウント jack RosenbergerRosenberger SMBコネクタ ケーブルマウント jackRosenberger
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger BNCコネクタ プラグ RosenbergerRosenberger BNCコネクタ プラグRosenberger
899税込989
1個
7日以内出荷
Rosenberger BNCコネクタ ジャック RosenbergerRosenberger BNCコネクタ ジャックRosenberger
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger 51Z112-000N BNCコネクタ コネクタタイプ BNC 真鍮 RosenbergerRosenberger 51Z112-000N BNCコネクタ コネクタタイプ BNC 真鍮Rosenberger
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ:BNC●オス・メス:オス●素材:真鍮●仕上げ:銀に白色青銅めっき●シリーズ:51Z112●Rosenberger BNC RF同軸コネクタ保護キャップ. 86 mmのチェーン及びループが付属する50 Ω BNC RF同軸保護キャッププラグです。 このBNC RF同軸保護キャップは、気泡ゴムガスケット付属の白色銅銀めっき黄銅で作られており、IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120準拠のインターフェイスを採用していますRoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger 100908 パネルジャック RosenbergerRosenberger 100908 パネルジャックRosenberger
199税込219
1個
7日以内出荷
仕様全長:14 (Outer Dia.) mm, 9.9 (Inner Dia.) mm●素材:PS●コネクタタイプ:BNC●併用可能製品:パネルジャック●Rosenberger BNC 50 Ωアクセサリ. Rosenbergerの50 Ω BNCコネクタシリーズ用のアクセサリ製品です。 アクセサリ製品には、絶縁ワッシャ、固定ナットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
QMAコネクタ RosenbergerQMAコネクタRosenberger
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプコネクタ RosenbergerNタイプコネクタRosenberger
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷