カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- ZF[自動車用品]
- OHNO(大野ゴム工業)(5)
- ミッケル化学(5)
- SMC(4)
- ATHENA(アテナ)(4)
- ミヤコ自動車(3)
- AFAM(アファム)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- サンワサプライ(1)
- 日東工業(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a83a2」の検索結果
特価
![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 5 ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447608-241002-02.jpg)
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 5
ZF[自動車用品]¥4,298税込¥4,7281本(1L)4日以内出荷ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 5。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, BENTLEY, BMW, CITROEN, FIAT, JAGUAR, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, VOLKSWAGEN主な適合純正品番AUDI G 052162A1, G 052162A2, G 052162A6 | BMW 83 22 2 344 20683 22 9 407 807 | JAGUAR JLM 20238 | MERCEDES-BENZ A 001 989 22 03 | PORSCHE 999 917 547 00危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性




![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 5 ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447608-241002-02.jpg)