カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ZF[自動車用品]
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • ホンダ(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • GW INSTEK(1)
  • StarTech.com(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • carrozzeria(1)
  • M5Stack(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atf 1a 04」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZF[自動車用品]ZF トランスミッション オイルチェンジキットZF[自動車用品]
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長: 部品の検索と入手が容易 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減 OE品質ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF Lifeguard eFluid 2 ZF[自動車用品]ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF Lifeguard eFluid 2ZF[自動車用品]
4,998税込5,498
1本(1L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF Lifeguard eFluid 2ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長: 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合 トランスミッションの不具合および機能不全を防止 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減 ライフサイクルにわたり車両を確実にケアZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】BMW, MERCEDES-BENZ, PORSCHE主な適合純正品番BMW 2 156 9592 167 66683 22 2 156 95983 22 2 167 666 | LAND ROVER GX73-M1R564-AA | MERCEDES-BENZ 002 989 04 03002 989 04 03 09002 989 04 03 11, A 002 989 04 03, A 002 989 04 03 09, A 002 989 04 03 11 | PORSCHE 000 043 207 29000 043 207 30000 043 305 13000 043 305 14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 6.1 ATF ZF[自動車用品]ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 6.1 ATFZF[自動車用品]
4,598税込5,058
1本(1L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 6.1 ATFZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長: 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合 トランスミッションの不具合および機能不全を防止 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減 ライフサイクルにわたり車両を確実にケアZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】VOLKSWAGEN,PORSCHE,AUDI主な適合純正品番BMW 0 402 41383 22 0 402 413 | CHRYSLER MS7176E/9602 | FIAT 9.55550-AV1/AV4 | FORD M2C922-A1, M2C924-A, WSS-M2C202-B, WSS-M2C919-E | GENERAL MOTORS 9986195 | MINI 0 402 41383 22 0 402 413危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性