カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- ZF[自動車用品]
- DXアンテナ(4)
- CIO(4)
- NEC三菱(1)
- LIQUI MOLY(1)
- MOTUL(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wss2c」の検索結果
![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 6.1 ATF ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447721-241002-02.jpg)
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 6.1 ATF
ZF[自動車用品]¥4,598税込¥5,0581本(1L)4日以内出荷ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 6.1 ATF。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】VOLKSWAGEN,PORSCHE,AUDI主な適合純正品番BMW 0 402 41383 22 0 402 413 | CHRYSLER MS7176E/9602 | FIAT 9.55550-AV1/AV4 | FORD M2C922-A1, M2C924-A, WSS-M2C202-B, WSS-M2C919-E | GENERAL MOTORS 9986195 | MINI 0 402 41383 22 0 402 413危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 7.5 DTC ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447739-241002-02.jpg)
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 7.5 DTC
ZF[自動車用品]¥5,998税込¥6,5981本(1L)4日以内出荷ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 7.5 DTC。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】FORD, INFINITI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, VOLVO主な適合純正品番CITROEN 9734 S2 | FORD WSS-M2C936-A | PEUGEOT 9734 S2 | VOLVO 1161838危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性




![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 6.1 ATF ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447721-241002-02.jpg)
![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 7.5 DTC ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447739-241002-02.jpg)