絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Delphi

Delphiのページです。Delphiは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在66件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Delphi (デルファイ) グロメット グロメット DelphiDelphi (デルファイ) グロメット グロメットDelphi
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプグロメット併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi 端子 Sicma-3シリーズ メス 圧着 DelphiDelphi 端子 Sicma-3シリーズ メス 圧着Delphi
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ オス DelphiDelphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ オスDelphi
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスオス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 280シリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 280シリーズ メスDelphi
3,298税込3,628
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤシール ワイヤシール GT150シリーズ 1袋 100個入 Delphiワイヤシール ワイヤシール GT150シリーズ 1袋 100個入Delphi
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
Delphi GT150 シリーズキャビティシールこのキャビティプラグ及びキャビティケーブルシール製品は、Delphi GT150 シリーズの車載コネクタに適しています。キャビティプラグは、コネクタ内の空きキャビティを塞いで耐候性を実現するために使用されます。ケーブルシールは、配線の位置合わせと耐候性を確保するために使用されます。
仕様●タイプ:シールプラグ●シリーズ:GT150●コード番号:896-1833アズワン品番65-7482-71
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack メス 14A DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack メス 14ADelphi
739税込813
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ オス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ オス ケーブルマウントDelphi
169税込186
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi 自動車用コネクタ GT 150シリーズ オス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ GT 150シリーズ オス ケーブルマウントDelphi
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi 自動車用コネクタ Apexシリーズ メス DelphiDelphi 自動車用コネクタ Apexシリーズ メスDelphi
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Apexコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Delphi 自動車コネクタアクセサリ キャビティシール Metri-Pack 150シリーズ メス DelphiDelphi 自動車コネクタアクセサリ キャビティシール Metri-Pack 150シリーズ メスDelphi
1,998税込2,198
1袋(100個)
3日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:二次ロック●シリーズ:Metri-Pack 150RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 Weather-Packシリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 Weather-Packシリーズ メスDelphi
1,340税込1,474
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Weather-PackRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ メスDelphi
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷
シリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) 圧着工具 圧着ペンチ Weather-Packシリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) 圧着工具 圧着ペンチ Weather-Packシリーズ メスDelphi
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:圧着ペンチ●併用可能製品:スリーブ圧着端子●シリーズ:Weather-PackRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号12014
Delphi (デルファイ) ワイヤシール キャビティシール GT150シリーズ DelphiDelphi (デルファイ) ワイヤシール キャビティシール GT150シリーズDelphi
4,498税込4,948
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシールシリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) ハウジング コネクタハウジング Apexシリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) ハウジング コネクタハウジング Apexシリーズ メスDelphi
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) セカンダリロック CPAロック AXIALシリーズ DelphiDelphi (デルファイ) セカンダリロック CPAロック AXIALシリーズDelphi
1,598税込1,758
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:CPAロック●シリーズ:AXIALRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ Delphi自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタDelphi
269税込296
1個
7日以内出荷
Delphi Weather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリWeather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリは、トリプルリブのシリコンコネクタとキャビティシールを備え、極端な温度、化学薬品、流体に耐えられるように設計されています。 これらのWeather-Pack自動車コネクタの端子はスズでめっき処理され、特殊なコアウィングを備え、圧着のみで接続できるようになっています。そのためはんだが不要で、端子のデュアルタングがバックアウトを防ぎます。 これらのWeather-Pack自動車コネクタは、二次ロック及びコネクタ位置保証(CPA)とともに実用的なロッキングインデックスを使用し、誤かん合を防止 Weather Packシールド自動車コネクタの代表的な用途は、商用車や海上用など、過酷な環境で使用される低エネルギーかつ低電圧の自動車です。 かん合コネクタ、圧着端子、ケーブルシールについては、表を参照してください。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:20A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Weather-Pack●色:黒●結線方法:圧着●高さ:20.5mm●幅:31.9mm●ハウジング材質:PA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:801-0774アズワン品番65-7569-66
圧着端子 端子 Metri-Pack 280シリーズ オス 1袋 100個入 Delphi圧着端子 端子 Metri-Pack 280シリーズ オス 1袋 100個入Delphi
8,898税込9,788
1袋(100個)
7日以内出荷
Delphi Metri-Pack 280自動車コネクタ用シールド圧着端子Metri-Pack 280自動車コネクタで使用するMetri-Pack 280オス / メスシールド圧着コンタクト。 Metri-Pack 280オス / メスシールド圧着コンタクトは、スズめっきを施したスズ黄銅で作られています。 品番 ; 801-1073 801-1073 (メス)及び ; 801-1089 801-1089 (オス)は、3.0 → 2.0 mm ケーブル製品で使用 品番 ; 801-1086 801-
仕様●シリーズ:Metri-Pack 280●オス/メス:オス●コード番号:801-1089アズワン品番65-7569-58
自動車用コネクタ 2極 メス 1袋 10個入 Delphi自動車用コネクタ 2極 メス 1袋 10個入Delphi
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
密閉型カップリングハウジング
仕様●極数:2●オス/メス:メス●シリーズ:Apex●コード番号:673-7950アズワン品番65-7787-46
自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ Delphi自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタDelphi
229税込252
1個
7日以内出荷
Metri-pack 150シリーズ自動車コネクタは、海上 / 電気機器 / 産業用制御のほとんどで必要とされる要件を満たしているか、又はその要件を上回っています。Delphi Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタMetri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、環境保護のためトリプルリブのシリコンゴム製シールを使用しています。 これらのMetri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、低エネルギー、低電圧という特性があり、最大連続電流は14 Aです。化学薬品や摩耗への耐性が高く、-40 → 125℃の幅広い温度に耐えられます。 Metri-Pack 150自動車コネクタに適した用途には、エネルギーが非常に低く、環境保護性能が必須の電気エンジン車両などがあります。 かん合部とアクセサリについては、表を参照してください。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:14A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:22mm●幅:29mm●深さ:45.5mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:801-0907アズワン品番65-7569-52
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1袋 10個入 Delphi自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1袋 10個入Delphi
3,798税込4,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Delphi GT150密閉型オス車載用コネクタDelphi GT150シリーズの密閉型オス車載用コネクタは、ブレード幅が1.5 mmとなっています。この車載用コネクタは、SAE R J2030高耐久コネクタ規格をクリアした銀めっきインターフェイスを備えています。各コネクタは、最大電流容量が15 Aで、使用温度範囲が-40 → 125℃となっています。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●定格電流:15A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GT 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:19.4mm●幅:38.6mm●深さ:43.4mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:896-1956アズワン品番65-7482-63
Delphi 端子 Sicma-3シリーズ オス 圧着 DelphiDelphi 端子 Sicma-3シリーズ オス 圧着Delphi
4,198税込4,618
1袋(100個)
7日以内出荷
Delphi 端子 GTSシリーズ メス 圧着 DelphiDelphi 端子 GTSシリーズ メス 圧着Delphi
999税込1,099
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi 端子 DCSシリーズ メス 圧着 DelphiDelphi 端子 DCSシリーズ メス 圧着Delphi
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス 、 シリーズ:DCS 、 最小ワイヤサイズmm2:4mm2 、 端子方法:圧着 、 コンタクトめっき:錫 、 コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金 、 最大接触抵抗:3mΩ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+145℃RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi 自動車用コネクタ Weather-Packシリーズ オス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ Weather-Packシリーズ オス ケーブルマウントDelphi
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 630シリーズ メス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 630シリーズ メス ケーブルマウントDelphi
2,298税込2,528
1袋(4個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 630シリーズ オス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 630シリーズ オス ケーブルマウントDelphi
5,198税込5,718
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 280シリーズ オス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 280シリーズ オス ケーブルマウントDelphi
189税込208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 280シリーズ メス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 280シリーズ メス ケーブルマウントDelphi
349税込384
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi 自動車用コネクタ 2.8シリーズ  ケーブルマウント メス DelphiDelphi 自動車用コネクタ 2.8シリーズ ケーブルマウント メスDelphi
940税込1,034
1袋(4個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi コネクタハウジング メス 24極 3列 5mm 211PCシリーズ DelphiDelphi コネクタハウジング メス 24極 3列 5mm 211PCシリーズDelphi
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:SICMAミニシールドコネクタ長さ(mm)53.1取付方式パネルマウントピッチ(mm)5シリーズ211PC深さ(mm)33.4材質(ハウジング)PBT行数3コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Delphi コネクタハウジング オス 6極 1列 3.33mm 211PLシリーズ DelphiDelphi コネクタハウジング オス 6極 1列 3.33mm 211PLシリーズDelphi
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi コネクタハウジング オス 3極 1列 3.33mm 211PLシリーズ DelphiDelphi コネクタハウジング オス 3極 1列 3.33mm 211PLシリーズDelphi
7,398税込8,138
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:SICMAカップリングコネクタ長さ(mm)20.73幅(mm)16.9取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.33シリーズ211PL深さ(mm)55.25材質(ハウジング)PBT行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Delphi CMC  64極 GTS完全相互接続動力伝動機構 DelphiDelphi CMC 64極 GTS完全相互接続動力伝動機構Delphi
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●カバータイプ:64極●併用可能製品:GTS完全相互接続動力伝動機構シリーズCMCRoHS指令(10物質対応)対応
Delphi  56極 ロックカム DelphiDelphi 56極 ロックカムDelphi
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ロックカム●併用可能製品:Sicmaシリーズ極数56RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) 取り付けクリップ 取り付けクリップ DelphiDelphi (デルファイ) 取り付けクリップ 取り付けクリップDelphi
2,598税込2,858
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けクリップ併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 Weather-Packシリーズ オス DelphiDelphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 Weather-Packシリーズ オスDelphi
2,198税込2,418
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Weather-Packアクセサリタイプ端子オス・メスオス併用可能製品自動車用コネクタ