カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Banner
- BIGM(丸山製作所)(11)
- シグマ光機(7)
- RS PRO(7)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 槌屋ヤック(2)
- SICK(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- STMicro(1)
- TURCK(1)
- Baumer(1)
- Signal Construct(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「28v30ma」の検索結果
特価

Banner コントラストセンサ 円柱型 検出範囲 0 → 300 mm
Banner¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0 → 300 mm出力タイプ = バイポーラNPN / PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = レーザー光電流 Max = 28 mA応答時間 = 5 ms動作温度 Min = -10℃代表規格 = CE、cULusRoHS指令(10物質対応)対応