カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Banner
  • モノタロウ(3)
  • 共立電子産業(10)
  • XP POWER(26)
  • omron(オムロン)(157)
  • コーセル(21)
  • アクアテック(1)
  • パトス(2)
  • コガネイ(247)
  • ParkerTAIYO(180)
  • オーム電機(139)
  • RS PRO(133)
  • CKD(120)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • タニタ(101)
  • 三菱電機(75)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(62)
  • 富士電機(58)
  • マリンテック(58)
  • シュナイダーエレクトリック(56)
  • IDEC(和泉電気)(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC3V」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1 Banner安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1Banner
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SI-HG80 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:3 A @ 250 V ac, 500 mA @ 60 V dc 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:60V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M12 x 1 、 シャフト長さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム
Banner 光電センサ バレル形 BannerBanner 光電センサ バレル形Banner
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷