カテゴリ
- 制御機器(116)
- 電気材料(10)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- Banner
- SPARKFUN(10)
- サンワサプライ(8)
- KEMET(8)
- 三菱ふそう(6)
- TURCK(6)
- Turck Banner(4)
- 沖データ(OKI)(3)
- ホンダ(3)
- Seeed Studio(2)
- Anker(アンカー)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- コミネ(1)
- トヨタ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- BANNER ENGINEERING(1)
- DIGILENT(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
「banner」の検索結果

Banner ケーブルスイッチ
Banner(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5幅(mm)40構成2NC、NO / NC取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)230最大DC電圧(V)24
Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 Q45BB6LLシリーズ BRT-2X2
Banner¥2,598税込¥2,8581個当日出荷回帰反射型光電センサ用反射板. 回帰反射型光電センサ向けの、Turck Bannerの反射板製品です。さまざまな形状とサイズが揃っています。仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = Q45BB6LLシリーズ接続方式 = ねじ実装タイプ = ねじ穴形状 = 角型表面パターン = スクエア波RoHS指令(10物質対応)対応
Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム BRT-THG-2-100
Banner¥17,980税込¥19,7781個当日出荷逆反射 / 反射テープ. Turck Bannerの反射、逆反射テープシリーズです。 逆反射素材には感圧接着剤がついています。 使用まで表面を清潔にして、湿らせないようにしてください。仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム実装タイプ = 粘着テープ表面パターン = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6
Banner¥32,980税込¥36,2781個当日出荷仕様イルミネーション: なし、実装タイプ:パネルマウント、メーカー型番:OTBVN6材質押しボタン:ポリカーボネート定格電圧(V)30dc接点構成SPDTボタン形状長方形ボタン色黒保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
Banner プッシュボタン, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, OTBVR81
Banner¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様動作特性 = モーメンタリ、イルミネーション = あり、実装タイプ = パネルマウント、プッシュボタンの色 = 黒、接点構成 = SPDT、定格電圧 = 30V ac/dc、プッシュボタンの型 = 長方形、IP保護等級 = IP66、押しボタンの素材 = 熱可塑、コンタクトDC定格電圧 = 30V接点構成SPDT保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
Banner センサ / アクチュエータボックス
Banner¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●併用可能製品:NPSM/DN15パイプ●寸法:45 (直径) x 46.1 mm幅(mm)45 (Dia.)高さ(mm)46.1RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー
Banner コードセット 4ピン メス
Banner¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●接続タイプ:4ピン●ケーブル長:4m●アクセサリタイプ:コードセット●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:LS10レシーバRoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光電センサ バレル形
Banner¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:スルービーム 、 電気的接続:コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:レーザー , フォトトランジスタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:30 mA 、 応答時間:30 ms 、 ハウジング材質:アルミ、金属 、 動作温度 Max:+40℃
Banner 距離センサ バレル形
Banner¥75,980~税込¥83,578~1個7日以内出荷仕様●検出範囲:25 → 300 mm●出力タイプ:バイポーラNPN / PNPセンサーバレル形光源レーザー光IP等級IP67, IP68, IP69K応答時間50 ms材質(ハウジング)ステンレススチール検出方式拡散適合CE、cULus電気的接続M12コネクタ最大DC電圧(V)30光学方式レーザーターミナルタイプM12RoHS指令(10物質対応)対応
信号灯 Banner K30Lシリーズ
Banner¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Banner LED インジケータBanner LED インジケータは、 22.5 mm のパネル取り付け穴を備え3 色レンズ(緑、赤、黄)を備えています。頑丈なポリカーボネートベースと半透明のポリカーボネートドームから作られています。このシリーズは、幅広い用途や環境での使用に適しています。特長と利点供給電圧範囲は 10 ~ 30VDC です 完全密閉型 EMI及びRFI干渉に対する耐性 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 動作温度範囲: -40 → 50 ° C用途燃料補給トラック ユーティリティビークル 農業 工場及び請負 フリート車両 産業用 商業ビル認定IP67定格 UL認定 CE認証仕様電源電圧 = 10 → 30 V dc発光色 = 緑、赤、黄取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯消費電流 = 25mAベース直径 = 30mm本体色 = 黒ランプ含む = ありシリーズ = K30L多機能 = なし高さ = 58mmIP保護等級 = IP67、IP69動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mm
Banner¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. QS30シリーズ拡散モードレーザーセンサ. Turck Banner社のQS30シリーズの拡散モードセンサは、使いやすい高性能レーザーセンサです。 センサの設定オプションにより要求の厳しい用途に最適です。 このレーザーセンサの小型ハウジングは大型で見やすいバーグラフ表示と高輝度LEDを備え、動作中の状態監視やプログラミングが容易です。. TEACHモードプログラミング 内蔵取り付け穴を使用した側面取り付けか前面取り付け 近距離も含め、センサ範囲全体を通じて極めて優れた光学特性を実現 可視レーザービームを使用した拡散センサ仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 800 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M12 5 ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 150 mA応答時間 = 500 μs動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
センサ反射板 センサ反射板
Banner¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷回帰反射型光電センサ用反射板。回帰反射型光電センサ向けの、Turck Bannerの反射板製品です。さまざまな形状とサイズが揃っています。仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●コード番号:832-0185アズワン品番65-7357-15
取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット 30mmねじ付きセンサ
Banner¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:30 mmねじ付きセンサ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット 18mmねじ付きセンサ
Banner¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:18 mmねじ付きセンサ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Banner ライトアングルブラケット CL50カラムライト
Banner¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ライトアングルブラケット●併用可能製品:CL50カラムライト●Turck取り付けブラケット. ダイキャスト亜鉛ブラケット、ねじ1本で取り付け 大小2サイズ、各種シリンダに適合: 32 → 100 mmについては、品番 ; 313-2324 313-2324 を参照。直径63 → 160 mmについては、品番 ; 313-2346 313-2346 を参照。RoHS指令(10物質対応)対応
安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1
Banner¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様シリーズ:SI-HG80 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:3 A @ 250 V ac, 500 mA @ 60 V dc 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:60V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M12 x 1 、 シャフト長さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム
Banner 光ファイバセンサ SM312FQD 380 mm, IP67, 10 → 30 V dc
Banner¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様検出範囲 = 380 mm出力タイプ = NPN、PNP光ファイバのタイプ = ガラス応答時間 = 1 msライトソース = 赤外線LED電気的接続 = 4ピン、欧州規格、クイック切断、ケーブル応答周波数 = 500 HzIP保護等級 = IP67材質 = 強化熱可塑PET電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 30.7mm幅 = 12.2mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 距離センサ 円柱型 検出範囲 25 mm → 、 300 mm
Banner¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 25 mm → 、 300 mm出力タイプ = バイポーラNPN / PNP電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = レーザー光IP保護等級 = IP67, IP68, IP69K応答時間 = 50 msシリーズ = Q4X℃代表規格 = CE、cULusRoHS指令(10物質対応)対応
Banner センサ反射板 タイプ:センサテスター DBQ5
Banner¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = センサテスター応用例 = テスト用途RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 取り付けブラケット タイプ:取り付けブラケット Q45及びSM30シリーズセンサ SMB30MM
Banner¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = Q45及びSM30シリーズセンサRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット 取り付けブラケット 18 mmねじ付きセンサ
Banner¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷取り付けブラケット、光電センサ用。このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:18 mmねじ付きセンサ●コード番号:837-2388アズワン品番65-7270-15
近接センサ ブロック形 検出範囲 100→ 1000 mm ねじの呼び M30 x 1.5
Banner¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷U-Gage T30U超音波センサ。Turck Banner T30Uシリーズ超音波センサは、T字型の直角ハウジングに収められていて、ノーズ部分はM30のねじ加工が施されています。 T30Uシリーズでは、デュアルディスクリート出力又はアナログ / ディスクリート出力タイプを用意していて、応答時間に応じて150 mm → 1 m又は300 mm → 2 mの検出範囲のものを選択できます。デ仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:アナログ●検出範囲:100→ 1000 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:45mm●応答周波数:224 kHz●奥行き:51.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:40 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7266-19
I/Oモジュール センサーステータスインジケータ
Banner¥7,898~税込¥8,688~1個7日以内出荷Banner 2 カラーインラインセンサのステータスインジケータには、センサの電源及び出力のステータスを示す明るいインジケータがあります。電源用とセンサ出力用の 2 色があります。インジケータは、センサに直接接続するか、インラインのどこにでも接続されているため、VisualPNP 又は NPN 入力を用意電圧: 10 → 30 V dc ハウジングポリウレタン IP67定仕様●アクセサリタイプ:センサーステータスインジケータ●応用例:ステータスインジケータ●シリーズ:S15L
LED表示灯 Banner K30Lシリーズ
Banner¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:30mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K30L 、 高さ:58mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K30 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K30シリーズLED信号灯は、DC動作のドーム型トップインジケータです。 K30シリーズには、22.5 mmのパネル取り付け穴が付いているので、取り付けが簡単です。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるKL30シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けキット Banner ブラケット Q12センサ
Banner¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:Q12センサRoHS指令(10物質対応)対応
センサ反射板 センサ反射板 VALU-BEAM 915シリーズセンサ
Banner¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷回帰反射型光電センサ用反射板。回帰反射型光電センサ向けの、Turck Bannerの反射板製品です。さまざまな形状とサイズが揃っています。仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:VALU-BEAM 915シリーズセンサアズワン品番65-7352-88
信号灯 Banner K50Lシリーズ
Banner¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Banner LED インジケータBanner LED インジケータは、屋内外のインジケータ機能用の非常に明るい照明を備えています。3 色(緑、赤、黄)のディスプレイがあります。この信号灯は、 30 mm の頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームから構成されています。これは幅広い用途や環境での使用に適しています。特長と利点供給電圧範囲は 18 ~ 30VDC です EMI及びRFI干渉に対する耐性 ベース取り付け 屋外用途向けの強烈なレベルの光出力 コンパクトデバイスは完全に自己完結型で、コントローラは不要です 動作温度範囲: -40 → 50 ° C用途燃料補給トラック ユーティリティビークル 農業 工場及び請負 フリート車両 産業用 商業ビル認定IP67定格 IP69K定格 CE認証 cULus 認定仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc発光色 = 緑、赤、黄取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯消費電流 = 40mAベース直径 = 50mm本体色 = 黒ランプ含む = ありシリーズ = K50L多機能 = あり高さ = 69mmIP保護等級 = IP67、IP69動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応