Banner7日以内出荷
S18シリーズ。S18シリーズの光電センサはエポキシで完全密閉されており、優れた耐久性を実現します。また、1200 psiの洗浄にも対応する厳格なIP69K規格に準拠するよう設計されています。S18シリーズのセンサは対象の反射性によってスイッチ距離が変化します。これは、対象の光の反射具合によってセンサが切り替わるためです。特長: EZ-BEAMテクノロジーにより、調整が不要で信頼性も高い検出が可能 革新的なデュアルインジケータシステムにより、センサ性能をシンプルに監視 18 mmねじ付きバレル 小型設計 明部オン又は暗部オンで動作選択可能、アラーム機能付き LED表示 逆極性及び短絡保護 複数の検出モードに対応 限界検出条件又は出力過負荷を警告するための高度な診断機能
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:1.5 ms 、3 ms●動作温度 Max:+70℃●コード番号:860-1361アズワン品番65-7347-90