カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Banner
  • AMPHENOL(22)
  • ATEN(23)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(46)
  • IDEC(和泉電気)(32)
  • omron(オムロン)(31)
  • RS PRO(75)
  • SIEMENS(20)
  • StarTech.com(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • TP-LINK(26)
  • イスカル(36)
  • シュナイダーエレクトリック(67)
  • パトライト(PATLITE)(23)
  • マリンテック(41)
  • ラスタバナナ(42)
  • 塚本無線(25)
  • 日東工業(15)
  • 警子ちゃん(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-4」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Banner 光電センサ ブロック形 Banner

    Banner 光電センサ ブロック形

    Banner
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
  • 安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1 Banner

    安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1

    Banner
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SI-HG80 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:3 A @ 250 V ac, 500 mA @ 60 V dc 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:60V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M12 x 1 、 シャフト長さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム
  • Banner ファイバアンプ  1100 mm IP50 10 → 30 V dc Banner

    Banner ファイバアンプ 1100 mm IP50 10 → 30 V dc

    Banner
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 光電センサ バレル形 Banner

    Banner 光電センサ バレル形

    Banner
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    7日以内出荷
  • Banner 光電センサ 角形 Banner

    Banner 光電センサ 角形

    Banner
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応