カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Banner
- SICK(42)
- RS PRO(14)
- 小野測器(13)
- PILZ(6)
- omron(オムロン)(5)
- オムロンヘルスケア(4)
- ABB Jokab(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- KNF(3)
- BULGIN(3)
- RECOM(3)
- MARL(3)
- SCHMERSAL(3)
- Baumer(3)
- TENKOU(3)
- エスコ(2)
- 北陽電機(2)
- honeywell(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ip05ma」の検索結果

Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mm
Banner¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. QS30シリーズ拡散モードレーザーセンサ. Turck Banner社のQS30シリーズの拡散モードセンサは、使いやすい高性能レーザーセンサです。 センサの設定オプションにより要求の厳しい用途に最適です。 このレーザーセンサの小型ハウジングは大型で見やすいバーグラフ表示と高輝度LEDを備え、動作中の状態監視やプログラミングが容易です。. TEACHモードプログラミング 内蔵取り付け穴を使用した側面取り付けか前面取り付け 近距離も含め、センサ範囲全体を通じて極めて優れた光学特性を実現 可視レーザービームを使用した拡散センサ仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 800 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M12 5 ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 150 mA応答時間 = 500 μs動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応