カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Banner
  • BIGM(丸山製作所)(456)
  • Festo(17)
  • SMC(11)
  • HIOKI(日置電機)(10)
  • KTC(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • SICK(8)
  • 渡辺電機工業(8)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • アズワン(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • RS PRO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-2-12」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Banner 光電センサ ブロック形 Banner

    Banner 光電センサ ブロック形

    Banner
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 50 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 50 mm

    Banner
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:2 ms●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLABアズワン品番65-7343-44
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 200 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 200 mm

    Banner
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:2 ms●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLABアズワン品番65-7347-38
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm

    Banner
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm

    Banner
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm

    Banner
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 75 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 75 mm

    Banner
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤熱衝撃環境で最大限の信頼性を得られます 繰り返しクリーニングしても製品の刻印が恒久的に消えません 食品グレードのプラスチック素材で、あらゆる露出面に使用されています センサを簡単に清掃できる衛生的な形状 アライメントやセットアップが簡単な、強力で明るい赤色のエミッタビーム 視認性の高い出力、2 機能の電源 / 安定性インジケータです Advanced ASIC (特定用途向け集積回路)技術により、光学及び電気ノイズ源に対するセンサの耐性を実現 幅広い動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ( -40 → +158 ° F )
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:75 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:2 ms●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLAB●コード番号:190-4216アズワン品番65-7343-45
  • Banner 光電センサ 角形 Banner

    Banner 光電センサ 角形

    Banner
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応