カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Banner
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • ABB(6)
  • BIGM(丸山製作所)(454)
  • CADDOCK(7)
  • MICROCHIP(8)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • NAKATAKI(6)
  • omron(オムロン)(14)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(11)
  • コガネイ(4)
  • リンテック21(5)
  • 三菱マテリアル(32)
  • 三菱電機(9)
  • 新日軽(LIXIL)(89)
  • 東芝ライテック(5)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms70」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm

    Banner
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    BannerT18-2エポキシ密閉型ライトアングルセンサは、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途向けの化学的に堅牢なエポキシ密閉型プラスチックセンサです。繰り返しクリーニングしても摩耗しません。強力で明るい赤色の発光体ビームを備えており、簡単に位置合わせできますセットアップ。非常に視認性の高い出力とデュアル機能の電源/安定性インジケータを備えています。動作温度範囲が広く、-40→+70℃(-40→+158°F)です。センサスタイルのバレル検出範囲:100mm出力タイプ:PNP電気接続:M124ピン光源赤外線最大電流:25mA応答時間:2ms
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:T18-2アズワン品番65-7314-08
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 16 mm Banner

    光電センサ ブロック形 検出範囲 16 mm

    Banner
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:16 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+70℃●コード番号:860-1658アズワン品番65-7351-92
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 20 m Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 20 m

    Banner
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    S18シリーズ。S18シリーズの光電センサはエポキシで完全密閉されており、優れた耐久性を実現します。また、1200 psiの洗浄にも対応する厳格なIP69K規格に準拠するよう設計されています。S18シリーズのセンサは対象の反射性によってスイッチ距離が変化します。これは、対象の光の反射具合によってセンサが切り替わるためです。特長: EZ-BEAMテクノロジーにより、調整が不要で信頼性も高い検出が可能 革新的なデュアルインジケータシステムにより、センサ性能をシンプルに監視 18 mmねじ付きバレル 小型設計 明部オン又は暗部オンで動作選択可能、アラーム機能付き LED表示 逆極性及び短絡保護 複数の検出モードに対応 限界検出条件又は出力過負荷を警告するための高度な診断機能
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:1.5 ms 、3 ms●動作温度 Max:+70℃●コード番号:860-1361アズワン品番65-7347-90
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm

    Banner
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm

    Banner
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
  • Banner 光電センサ バレル形 Banner

    Banner 光電センサ バレル形

    Banner
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Banner 光電センサ ブロック形 Banner

    Banner 光電センサ ブロック形

    Banner
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    8日以内出荷