カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Banner
  • モノタロウ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(16)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
  • MOTTERU(17)
  • NEC(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • S・DC(5)
  • TRUSCO(12)
  • unitech(5)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • エレコム(8)
  • シュナイダーエレクトリック(33)
  • ジョー・プリンス竹下(33)
  • ツヨロン(藤井電工)(93)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
  • ホンダ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「otb」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタンスイッチ OTBシリーズ 黒 Banner

    押しボタンスイッチ OTBシリーズ 黒

    Banner
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Opto Touchスイッチ。Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50℃。機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)
    仕様●プッシュボタンの色:黒●シリーズ:OTB●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP66●最大AC電圧:30V●最大DC電圧:30V●プッシュボタンの形:長方形●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:Cable●コード番号:861-4575アズワン品番65-7842-02
  • Banner 取り付けブラケット タイプ:スイベル取り付けブラケット OTBシリーズ、Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ SMB30SC Banner

    Banner 取り付けブラケット タイプ:スイベル取り付けブラケット OTBシリーズ、Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ SMB30SC

    Banner
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = スイベル取り付けブラケット使用用途 = OTBシリーズ、Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ実装タイプ = スイベル取り付け材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVR81L Banner

    Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVR81L

    Banner
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Opto Touchスイッチ。Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属
    仕様実装タイプ = パネルマウント、プッシュボタンの色 = 黒、接点構成 = SPDT、プッシュボタンの型 = 長方形、IP保護等級 = IP66、押しボタンの素材 = PC、メーカー型番 = OTBVR81L、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷)、動作温度範囲: -20 → +50 ℃、機械的寿命: 5000万回、周辺光に対する耐性: 120000ルクス、寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)接点構成SPDT保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6 Banner

    Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6

    Banner
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    仕様イルミネーション: なし、実装タイプ:パネルマウント、メーカー型番:OTBVN6材質押しボタン:ポリカーボネート定格電圧(V)30dc接点構成SPDTボタン形状長方形ボタン色黒保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner プッシュボタン, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, OTBVR81 Banner

    Banner プッシュボタン, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, OTBVR81

    Banner
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    仕様動作特性 = モーメンタリ、イルミネーション = あり、実装タイプ = パネルマウント、プッシュボタンの色 = 黒、接点構成 = SPDT、定格電圧 = 30V ac/dc、プッシュボタンの型 = 長方形、IP保護等級 = IP66、押しボタンの素材 = 熱可塑、コンタクトDC定格電圧 = 30V接点構成SPDT保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応