カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Banner
- TOSTEM(LIXIL)(49)
- 廣杉計器(7)
- ナベヤ(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- qdc(5)
- ASUS(エイスース)(4)
- i-PRO(4)
- イスカル(3)
- 三菱電機(2)
- omron(オムロン)(1)
- タンガロイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PGA(1)
- BANNER ENGINEERING(1)
- MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「qdc」の検索結果

Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
Banner¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。仕様コネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +70℃色黒芯数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5, MQDC1シリーズ
Banner¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様シリーズ = MQDC1コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +70℃色黒芯数(C)5RoHS指令(10物質対応)対応
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5
Banner¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。仕様シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 250 V ac/dc保護等級 = IP67外径 = 5.7mm色黒芯数(C)5RoHS指令(10物質対応)対応
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5
Banner¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。仕様芯数 = 5、外被色 = 黒、コネクタ1 = M12、コネクタ 2 = 未処理終端、コーディング = A、シールド = シールドなし、定格電流 = 4 A、保護等級 = IP67、AWGサイズ = 22 AWG色黒芯数(C)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8
Banner¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷MQDCシリーズ。Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:9m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:833-8845アズワン品番65-7475-65
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, MQDCシリーズ
Banner¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様シリーズ = MQDCコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 250 V保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃色黒芯数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光ファイバセンサ SM312FQD 380 mm, IP67, 10 → 30 V dc
Banner¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様検出範囲 = 380 mm出力タイプ = NPN、PNP光ファイバのタイプ = ガラス応答時間 = 1 msライトソース = 赤外線LED電気的接続 = 4ピン、欧州規格、クイック切断、ケーブル応答周波数 = 500 HzIP保護等級 = IP67材質 = 強化熱可塑PET電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 30.7mm幅 = 12.2mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応